Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Dichtungsband VKP® TRIO
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 1
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 2
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 3
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 4
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 5
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 6
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 7
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 8
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 9
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 10
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 11
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 12
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 13
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 14
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 15
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 16
Dichtungsband VKP<SUP>® </SUP>TRIO - 17

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® TRIO

Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen mit gleichzeitiger Dämmung

  • Farbe: Schwarz
  • Chemische Basis: Imprägnierter Polyurethanschaum
  • Wasserdampfdiffusionswiderstand (Beschreibung): Innen dichter als außen
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung: 600 Pa / nach DIN 18542-BG1
  • Baustoffklasse / Bedingung: B1 - Schwer entflammbar / nach DIN 4102, gemäß bauaufsichtlicher Zulassung Z-56.212-3607
  • Beanspruchungsgruppe: MF1
  • UV-Beständigkeit: Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.048 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 52612
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C
  • Nachhaltigkeit: Schadstoffarm

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Schlagregendi... Rollenlänge Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0875345805
58 mm 5-10 mm 6,5 m Schwarz
6 St.
0875345808
58 mm 8-15 mm 4,5 m Schwarz
6 St.
0875345809
58 mm 9-20 mm 3 m Schwarz
6 St.
0875345813
58 mm 13-30 mm 2,3 m Schwarz
6 St.
0875346605
66 mm 5-10 mm 6,5 m Schwarz
6 St.
0875346608
66 mm 8-15 mm 4,5 m Schwarz
6 St.
0875346609
66 mm 9-20 mm 3 m Schwarz
6 St.
0875346613
66 mm 13-30 mm 2,3 m Schwarz
6 St.
0875347505
75 mm 5-10 mm 6,5 m Schwarz
5 St.
0875347508
75 mm 8-15 mm 4,5 m Schwarz
5 St.
0875347509
75 mm 9-20 mm 3 m Schwarz
5 St.
0875347513
75 mm 13-30 mm 2,3 m Schwarz
5 St.
0875348605
86 mm 5-10 mm 6,5 m Schwarz
4 St.
0875348608
86 mm 8-15 mm 4,5 m Schwarz
4 St.
0875348609
86 mm 9-20 mm 3 m Schwarz
4 St.
0875348613
86 mm 13-30 mm 2,3 m Schwarz
4 St.
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
Komplette Abdichtung und Dämmung in einem Arbeitsschritt


  • Extreme Zeitersparnis bei der Montage

  • Sehr einfache Verarbeitung

  • Deutliche Reduzierung der Lagerhaltung, ersetzt drei herkömmliche Produkte


Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren


  • Außenseite schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen

  • Mittlerer Bereich sorgt für Wärmedämmung

  • Innenseite luftdicht und dampfbremsend


Witterungsunabhängige Montage


Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.



Emissionen werden vermieden (Nachweis durch unabhängiges Prüflabor Eurofins)


Unbedenklich für Mensch und Umwelt.



Unebenheiten des Untergrunds werden im angegebenen Fugenbereich sicher ausgeglichen



Keine chemische Reaktion auf der Baustelle

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.


Bei Fugen zwischen massiven Bauteilen bitte VKP Plus verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband bzw. EPDM- Dichtband Außen.


Bei Bändern der Fugenbreite 12–20 und 20–30 mm besteht das Band aus zwei Lagen und die Selbstklebung befindet sich aus technischen Gründen auf der wellenförmigen Seite.



Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage. Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP Plus abzudichten.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.