Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 1
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 2
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 3
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 4
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 5
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 6
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 7
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 8
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 9
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Fast - 10

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Zargenschaum PURLOGIC® Fast

2K-Kartuschenschaum für eine sichere Türzargenmontage

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Sehr schnelle Endbelastung


Reduziert die Spreizzeit auf 60 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis



Hohe Haftfähigkeit


Gute Haftung auf fast allen im Baugewerbe vorkommenden Untergründen



Formstabiler Schaum


Kein Nachdrücken nach Erreichen der Spreizzeit



Geprüfte Produkteigenschaften


  • Fugenschalldämmung. Reduziert Lärmbelästigung bei RST,w = 61 dB nach DIN 52210

  • Wärmeleitfähigkeit. Reduziert Wärmeverlust bei 0,035 W/(mK) nach DIN 52612

  • Luftdurchlässigkeit. Verhindert Luftzug, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Wasserdampfdurchlässigkeit. Geprüft nach DIN EN ISO 12572

  • Energieeinsparung nach EnEV. Heizkosteneinsparung von 9%, in Anlehnung an DIN 18055/EN 42

  • Allgem. bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1

  • EMICODE-Zertifiziert


Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur



Silikon- und lösungsmittelfrei



Alterungsbeständig



Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.

Hinweis

Erfüllt die Anforderungen nach RAL zur Dämmung der mittleren Dämmebene.


Haftet auf Beton, Stein, Hart- PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett. Bei porösen und saugfähigen Untergründen muss grundiert werden. Bei feuchten Bauwerksuntergründen kann sich die Dauer der Entspreizbarkeit deutlich erhöhen. Keine Feuchtigkeitszugabe (Benetzen der Haftflächen) bei 2K-Schäumen.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.