Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flachbundmutter Radbefestigung DIN 74361, Stahl 10, phosphatiert, Form B
DIN 74361, steel 10, phosphated, shape B
- Werkstoff: Stahl
- Festigkeitsklasse: 10
- Oberfläche: Phosphatiert
- Steigung: 1,5 mm
- DIN: 74361
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!