Einziehmuttern und Einnietmuttern

Einziehmuttern, Einnietmutter & Blindnietmuttern – die clevere Lösung für sichere Gewindeverbindungen in dünnwandigen Materialien. Ob in Metall, Kunststoff oder Aluminium: Mit Nietmuttern, Gewindenieten und passendem Werkzeug lassen sich schnell und zuverlässig belastbare Innengewinde setzen – ganz ohne Schweißen oder Gewindeschneiden. Ideal für Anwendungen in Industrie, Fahrzeugbau, Blechverarbeitung und Reparatur. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Kopfformen, Materialien und Ausführungen – ergänzt durch praktische Sets, Zangen, Gewindedorne und Zubehör in Würth-Qualität.

Filter

Einziehmutter & Einnietmutter – Sichere Gewindeverbindungen für anspruchsvolle Anwendungen


Einziehmutter & Einnietmutter sind die erste Wahl, wenn tragfähige Innengewinde in dünnwandige oder schwer zugängliche Bauteile eingebracht werden müssen. Ob im Metall- und Maschinenbau, in der Blechbearbeitung, bei Fahrzeugkarosserien oder im Schaltschrankbau – Einnietlösungen ermöglichen zuverlässige Verschraubungen ohne Schweißarbeiten oder Gewindeschneiden.


✓ Ideal für dünnwandige Materialien, z.B. Stahlblech, Aluprofile oder Kunststoffe

✓ Schnelle Montage auch bei einseitigem Zugang – „blind“ nietbar

✓ Varianten mit Flachkopf, Senkkopf oder Schafträndelung für materialgerechten Einsatz

✓ Vielfältige Werkstoffe: Aluminium, Stahl verzinkt, Edelstahl A2 / A4, auch chrom(VI)-frei

✓ Umfangreiche Sortimente und Zubehörteile Gewindedorne, Mundstücke und Setzzangen


Die montagefreundliche Technik ermöglicht das Einbringen der Verbindung per Hand- oder Akku-Nietzange – ideal für wechselnde Einsatzorte oder Serienproduktionen. Dank der vielen verfügbaren Kopfformen und Ausführungen (z.B. offen/geschlossen, Mehrbereich, mit Schafträndelung) lässt sich für nahezu jede Anwendung die passende Lösung finden.


Blindnietmuttern für maximale Verbindungsqualität


Im industriellen Alltag zählen Sicherheit, Wiederholbarkeit und einfache Handhabung. Blindnietmuttern von Würth sind hierfür bestens geeignet. Die Mehrbereichsvarianten aus Aluminium oder Stahl überbrücken variable Materialstärken und ermöglichen prozesssichere Verbindungen. Varianten mit Schafträndelung bieten zusätzlichen Formschluss und verhindern das Verdrehen bei weichen oder beschichteten Materialien.


✓ Verzinkte Stahlvarianten für hohe Festigkeit und Korrosionsschutz

✓ Edelstahl A4 für höchste Anforderungen im Außenbereich oder bei aggressiven Medien

✓ Aluminiumvarianten für Leichtbau und Gewichtsoptimierung

✓ Sets mit gängigen Gewindegrößen und Aufsätzen für maximale Flexibilität

✓ Werkzeuge und Ersatzteile für effiziente Montageprozesse


Setzzangen – ob als Handhebelgerät, Kombizange oder akkubetriebenes Modell – sorgen für gleichmäßigen Zug und korrekten Formschluss der Mutter. Dank des passenden Zubehörs wie Gewindedornen oder Mundstücken lassen sich auch unterschiedliche Gewindegrößen schnell und sicher verarbeiten.


Würth bietet mit seinen Nietmuttern, Gewindenieten, Setzwerkzeugen und Zubehörteilen ein durchdachtes Komplettsystem, das auf die täglichen Anforderungen im professionellen Einsatz abgestimmt ist. Alle Komponenten erfüllen höchste Qualitätsstandards und gewährleisten Langlebigkeit, Sicherheit und Effizienz.


Weitere hochwertige Niete & Niet-Verbindungen im Sortiment von Würth


Blindniete, Hohlniete, Rohrniete und Vollniete – im Sortiment von Würth finden professionelle Anwender zuverlässige Verbindungslösungen für verschiedenste Werkstoffe und Anwendungen. Ob im Metallbau, Karosseriebereich oder bei industriellen Montageprozessen: Die große Auswahl an Werkstoffen wie Aluminium, Stahl, Kupfer oder Edelstahl deckt alle gängigen Anforderungen ab. ISO-zertifizierte Niete, spezielle Flachkopf-Varianten sowie Modelle mit verstärktem Nietdorn sorgen für sicheren Halt – auch bei dynamischer Belastung. Dank optimal abgestimmter Geometrien lassen sich die Niete schnell, sauber und dauerhaft verarbeiten – ob manuell oder mit automatischen Setzgeräten. Für kompromisslose Würth-Qualität in jeder Verbindung.


Einnietmuttern in verschiedenen Größen – Flexibler Gewindeeinsatz für jede Anwendung


Einnietmuttern von M4 bis M12 schaffen belastbare Gewinde in dünnwandigen Bauteilen wie Blech oder Kunststoff. Sie lassen sich schnell montieren und bieten eine hohe Tragfähigkeit – ideal für Anwendungen in Industrie, Handwerk und Instandhaltung.


Die folgende Übersicht zeigt alle verfügbaren Einnietmutter-Größen:


Einnietmuttern M3 Einnietmuttern M4 Einnietmuttern M5 Einnietmuttern M6
Einnietmuttern M8 Einnietmuttern M10 Einnietmuttern M12

Empfehlungen