Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox Größe 3 33-teilig - Limited Edition
Umfangreich bestücktes Sortiment mit RW-, PH-, PZ-, TX-, Innensechskant und Schlitz-Abtrieb in austauschbaren Bitriegeln inklusive innovativem Bithalter. Erhältlich in der ORSY®-System Bitbox
- Antrieb: 1/4 Zoll
- Anzahl Teile im Sortiment/Set: 33 STK
- Länge: 108 mm
- Breite: 76 mm
- Höhe: 42 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen







Ausführungen
Schneller Bitwechsel
- Innovativer Bithalter mit extra schlankem Einhand-Schnellwechselfutter
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Die Bitriegel sind herausnehmbar zur Mitnahme der einzelnen Bitriegel zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung der Bitboxen
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Dank des beweglichen Bitriegels können die Bits leicht entnommen werden
Einfache Identifikation der gewünschten Bitgröße
- Der richtige Bit ist durch das Farbleitsystem im Deckel und am Bit einfach zu finden
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z.B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY®-System
- Kompakte Abmessungen im Würth-Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z.B. im Würth System-Koffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens

Mit einem schmalen Schraubendreher austauschbare Bitriegel

Farbleitsystem zur einfachen Identifikation

Einfache Entnahme der Bits am Gürtel

Bit ohne Betätigung der Hülse in den Bithalter einstecken

Bit komplett bis zum Anschlag reindrücken, der Bit verriegelt selbstständig

Die Entriegelung erfolgt durch das Zurückziehen der Hülse

Der Bit springt leicht nach vorne und lässt sich danach entnehmen
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!