Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Befestigungen Trapezblech

Trapezblechhalter sind zentrale Komponenten, wenn es darum geht, Zusatzelemente wie Rohrleitungen und Kabel sicher an Trapezblechdächern (bzw. Bedachungsblech in Trapez-Form) zu befestigen. Mit den innovativen Trapezblechhaltern, präzisen Trapezlochzangen und robusten Trapezblechhaken können Sie eine Vielzahl von Zusatzkomponenten sicher und effizient an Trapezblechen zu montieren. Unsere Trapezblech-Befestigungslösungen sind hergestellt aus hochwertigem Material und mit einer hohen Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und anderen Umwelteinflüssen. Setzen Sie auf bewährte Qualität und Langlebigkeit der Befestigungselemente von Würth. So werden Ihre Bauvorhaben zum Erfolg.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Befestigungen Trapezblech

Trapezblechhalter – Zuverlässige Befestigungselemente für Trapezblechprofile

Trapezblechhalter von Würth sind so konstruiert, dass sie eine starke Verbindung zwischen der Befestigung und dem Trapezblech herstellen, wodurch die Integrität der Dacheindeckung erhalten bleibt. Dank der Oberflächenbehandlung widerstehen die Halter den Elementen, was Korrosion verhindert und die Tragfähigkeit und Langlebigkeit der Konstruktionen erhöht. Die präzise Verschraubungstechnik ermöglicht eine einfache Montage und sorgt für eine dauerhaft zuverlässige Befestigung der Anbauteile am trapez-förmigen Bedachungsblech.

Effiziente Befestigungslösungen für Trapezbleche

Würth bietet Ihnen effiziente und zuverlässige Befestigungslösungen für die Installationstechnik an Trapezblechen. Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Anbauteilen wie Leitungen, Kabelrinnen und technische Ausrüstungen sicher und fest an am Bedachungsblech zu fixieren. Die Befestigungselemente sind so konzipiert, dass sie die Stabilität und Tragfähigkeit der Trapezprofile nutzen und zugleich eine schnelle und einfache Montage ermöglichen.

Trapezblechhaken zur schnellen und einfachen Verankerung an Profilblechen

Mit den Trapezblechhaken von Würth lassen sich Anbauteile wie Hinweisschilder, Rohrleitungen oder Kabeltrassen schnell und sicher an Trapezblechen befestigen. Die Haken sind für eine hohe Belastbarkeit ausgelegt und ermöglichen durch die präzise Überlappung und Verschraubung eine zuverlässige Montage direkt an der Hoch- oder Tiefsicke des Bedachungsblechs (die Hochsicke eines Trapezblechs ist der erhöhte Bereich, die Tiefsicke die dazwischenliegende Vertiefung).

Trapezhänger – zuverlässige Profilabhänger für Rohrleitungen an Trapezblechdecken

Trapezhänger sind die ideale Lösung von Würth für die Befestigung von Installationselementen an Trapezblechdecken. Die robuste Konstruktion der Hänger sichert eine zuverlässige Lastenverteilung und gewährleistet die strukturelle Unversehrtheit des Blechs. Sie sind ein Garant für die sichere Führung von Rohren und Kabeln entlang der Unterseite von Trapezblechdächern.

Alle Trapezhänger im Würth Online-Shop sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, die dauerhaft zuverlässige Befestigungslösungen garantieren. Sie sind in folgenden Varianten erhältlich:

Die Trapezbefestiger mit eingeschweißter Mutter sind sendzimirverzinkt und durch diese Oberflächenbehandlung besonders gut vor Korrosion geschützt.

Trapezlochzangen zum Lochen von Trapezblechen

Die Trapezlochzangen von Würth sind unerlässlich, um Montagepunkte für Befestigungsmaterial an Trapezblechen zu schaffen. Sie stellen sicher, dass die Löcher für die Aufnahme von Schrauben und Halterungen präzise platziert sind, ohne die Integrität des Blechs zu beeinträchtigen.

Hochwertige Lochstempel für Trapezblechlochzangen von Würth

Die von Würth angebotenen Lochstempel sind für den Einsatz mit den Trapezlochzangen konzipiert und bieten eine langanhaltende Schärfe und Präzision. Sie ermöglichen saubere Schnitte und passgenaue Bohrungen für die Befestigungselemente, was eine effiziente Montage von Zusatzkomponenten auf dem Trapezblech gewährleistet.

Rohrschellen, Montageschiene, Trägerklammern und weitere Befestigungselemente für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik von Würth

Bei Würth finden Sie natürlich auch Verbindungselemente, mit denen Sie die Trapezbleche selbst auf einer Unterkonstruktion befestigen und so eine stabile Dachkonstruktion gewährleisten können. Mit unseren hochwertig gefertigten Kalotten lassen sich trapez-förmige Bedachungsbleche hervorragend auf der Unterkonstruktion befestigen. Kalotten sind speziell geformte, oft halbkugelförmige oder gewölbte Unterlegscheiben, die sich der Form der Hoch- und Tiefsicken des Trapezblechs anpassen. Sie dienen dazu, die Kraft der Schrauben, die durch das Trapezblech in die Unterkonstruktion getrieben werden, gleichmäßig zu verteilen und somit eine Beschädigung des Bedachungsblechs zu verhindern. Die Kalotten werden zwischen dem Trapezblech und den Köpfen der Bohrschrauben platziert, um eine größere Auflagefläche zu schaffen und den Druck gleichmäßiger zu verteilen, was die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung des Trapezblechs reduziert.

Das Befestigungssortiment von Würth ist speziell darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Installationen in den Bereichen Sanitär, Heizung und Klima zu ermöglichen. Von Rohrschellen bis hin zu Montageschienen und Trägerklammern bietet Würth Produkte, die auf die Herausforderungen und Anforderungen professioneller SHK-Befestigungen abgestimmt sind.