Trapezbefestiger
Trapezbefestiger - 1
Trapezbefestiger - 2
Trapezbefestiger - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trapezbefestiger

Ohne Schallschutz

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Breite: 30 mm
  • Schenkellänge: 105 mm
  • Materialstärke: 2 mm
  • Rundlochdurchmesser: 4,2 mm
  • Rundlochdurchmesser 2: 8,5 mm
  • Langlochlänge: 20 mm
  • Langlochbreite: 8,5 mm
  • Langlochlänge 2: 8 mm
  • Langlochbreite 2: 4 mm
  • Zulässige Belastung: 1500 N
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Gewindestangen Oberfläche Breite Schenkellänge Anzahl VE
Preis/VE
08625140
M8 Verzinkt 30 mm 105 mm
100 St.
08625150
M10 Verzinkt 30 mm 105 mm
100 St.
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
  • Befestigung an Trapezblech mittels Nieten oder Zebra pias Schrauben

  • Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen

  • Langlöcher in den Schenkelenden ermöglichen die Montage mit Gewindestangen oder Sechskantschrauben

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB