VARIFIX® Konsolenset

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Konsolenset

Zur schwingungsfreien Befestigung. Schnelle und zeitsparende Befestigung von Kälte- und Klimageräten.

  • Oberfläche: Epoxy Beschichtung
  • Werkstoff: Stahl
  • Vertikalstrebenlänge: 400 mm
  • Materialstärke: 2 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Auslegerlänge Belastung Gewicht max. Querstrebenlänge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0862423045
420 mm 80 kg 780 mm 2520 g
1 St.
0862423046
465 mm 140 kg 780 mm 3580 g
1 St.
0862423047
560 mm 140 kg 1000 mm 4240 g
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
Zeitsparende Montage


Einfach zusammenstecken und Bauteile einrasten



Leichtes Ausrichten


Integrierte Wasserwaage



Variable Verstellmöglichkeiten der Vertikalstreben auf der Querstrebe