Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rohrschelle TIPP® Smartlock 2 GS mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen
Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage
Beidseitige Sicherungskerben gegen Verlieren der Schrauben
Spannschrauben mit Sechskantkopf (SW 10) und zusätzlichem Innenantrieb
Bis Spannbereich 26-28 mm M6x25 mm, alle weiteren Abmessungen M6x30 mm
Profilgummi für besondere Gleitfähigkeit der Rohre bei der Vormontage
Brandverhalten B2 nicht brennend abtropfend
Kombimutteranschluss M8/M10 SW 13, 4-Punkt verschweißt
Schallisolierung für DIN 4109
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zur Befestigung von Rohrleitungen in der Haus- und Heizungsinstallation
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!