Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Bandsäge Elektro

Bandsägen von Würth stehen für Präzision, Langlebigkeit und höchste Flexibilität im professionellen Einsatz. Dank ihres endlosen Sägebands ermöglichen sie saubere, gleichmäßige Schnitte – ob gerade, kurvig oder auf Gehrung. Ob Holz, Metall, Kunststoff oder Baustoffe: Mit der passenden Bandsäge von Würth meistern Sie jedes Material effizient und sicher. Dabei profitieren Sie von einer durchdachten Konstruktion, hochwertiger Verarbeitung und praxisorientierten Details, die den Arbeitsalltag erleichtern. Ergänzend sichern Ihnen Services wie ORSY®fleet, Ersatzteilversorgung und 3 Jahre Garantie langfristige Zuverlässigkeit. Entdecken Sie jetzt das umfangreiche Sortiment an Bandsägen und Zubehör – für präzise Ergebnisse und maximale Produktivität bei jeder Anwendung.

Bandsägen von Würth für professionelle Anwendungen

Im Gegensatz zu Kreissägen oder Stichsägen arbeiten Bandsägen mit einem umlaufenden, endlosen Sägeband. Dadurch sind nicht nur gerade Schnitte, sondern auch Kurven- und Gehrungsschnitte möglich. Sie zeichnen sich durch gleichmäßige Schnittqualität und eine hohe Flexibilität beim Bearbeiten unterschiedlichster Werkstücke aus. Profi-Anwender profitieren von:

  • Präzision: konstante Schnittgeschwindigkeit, exakte Bandführung und saubere Ergebnisse.
  • Vielseitigkeit: geeignet für Holz, Metall, Kunststoff und Baustoffe.
  • Flexibilität: stationäre und tragbare Modelle für Werkstatt und Baustelle.
  • Profi-Services: ORSY®fleet, Ersatzteilversorgung und 3 Jahre Garantie.

Bandsägen von Würth die richtige Wahl für professionelle Handwerker, Bauunternehmen und industrielle Anwender.


Hochwertige Bandsägen von Würth im Überblick

Tragbare Bandsägen für flexible Einsätze auf Baustellen

Die tragbare Bandsäge PBS 120 Automatik ist kompakt, leicht (18 kg) und damit ideal für mobile Einsätze. Mit einem 1300 Watt Motor und automatischer Sägerahmenabsenkung lassen sich präzise Ergebnisse erzielen. Durch feste Winkelanschläge (0°, 45°, 60°) eignet sich das Gerät für vielfältige Anwendungen auf der Baustelle oder bei Renovierungen. Typische Einsatzbereiche sind der Zuschnitt von Rohren, Profilen oder Metallwerkstücken.

Metall-Bandsägen für hohe Schnittkapazitäten

Die Metallbandsäge PBS 160 Automatik bietet mit 2000 Watt Motorleistung und automatischer Absenkung eine enorme Schnittleistung. Mit Schnittbereichen bis 160 × 140 mm bei rechteckigen Werkstücken und 150 mm Rundmaterial ist sie prädestiniert für die Werkstatt und den regelmäßigen Serieneinsatz. Dank Konstantelektronik wird die Schnittgeschwindigkeit optimal an Material und Dimension angepasst.

Baustellen-Bandsägen für Mauerwerk und Baustoffe

Die Bandsäge CB511 Clipper ist speziell für Baustoffe wie Ziegel oder Kalksandstein konzipiert. Mit 1850 Watt Leistung und einer stabilen Drehzahl von 250–300 U/min liefert sie exakte Ergebnisse im Hoch- und Tiefbau. Schutzklasse III (Schutzkleinspannung, Sicherheitstransformator) gewährleistet höchste Sicherheit im Baustelleneinsatz.

Würth-Bandsägen im Vergleich

Merkmal

PBS 120 Automatik

PBS 160 Automatik

CB511 Clipper

Nennspannung

230 V/AC

230 V/AC

230 V/AC

Frequenz

50/60 Hz

50/60 Hz

1 Hz

Schutzklasse

I / Schutzerdung

I / Schutzerdung

III / Schutzkleinspannung

Leistungsaufnahme

1300 W

2000 W

1850 W

Leistungsabgabe

600 W

1200 W

1850 W

L × B × H

850 × 830 × 600 mm

1000 × 390 × 570 mm

1050 × 900 × 1840 mm

Drehzahl bei Nennlast

8000–16000 U/min

11000–23000 U/min

250–300 1/min

Maschinengewicht

18 kg

35 kg

Anwendungsbereiche

Mobile Montage, Rohr- & Profilzuschnitt, Renovierungen

Werkstatt, Serienzuschnitte, Metallbau, Installationstechnik

Hoch- & Tiefbau, Ziegel & Kalksandstein, Renovierung, Großbaustellen

Neben professionellen Modellen finden Sie im Online-Shop von Würth auch Handbandsägen oder klassische Holzbandsägen für einfache Anwendungen.


Leistungsmerkmale moderner Bandsägen

Bandsägen von Würth sind so konstruiert, dass sie die hohen Anforderungen von Handwerk und Bau zuverlässig erfüllen. Entscheidend für die Auswahl der passenden Maschine sind folgende Leistungsmerkmale:

  • Motorleistung: Leistungsstarke Antriebe zwischen 1300 und 2000 Watt (PBS 120 / PBS 160) sichern schnelle Schnitte in Metall und Kunststoff. Die CB511 Clipper arbeitet mit 1850 Watt speziell für mineralische Baustoffe wie Ziegel oder Kalksandstein.
  • Konstante Schnittgeschwindigkeit: Dank Konstantelektronik passt sich die Drehzahl automatisch an Materialstärke und -art an. Dadurch bleiben die Schnittergebnisse auch bei langen Einsätzen präzise und gleichmäßig.
  • Schnitthöhe und Durchlassbreite: Diese bestimmen, welche Dimensionen von Werkstücken bearbeitet werden können. Die PBS 160 bewältigt bis zu 150 mm Rundmaterial, während die kompakte PBS 120 für kleinere Querschnitte optimiert ist.
  • Vorschub und Bandspannung: Eine exakte Bandspannung sowie die automatische Sägerahmenabsenkung sorgen für gleichmäßigen Vorschub, verhindern das Verlaufen des Sägebands und verlängern dessen Standzeit.
  • Gehrungsschnitte: Mit Winkeleinstellungen bis 45° (PBS 160) bzw. 60° (PBS 120) erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten erheblich – ideal für Rahmenkonstruktionen oder präzise Schrägschnitte.
  • Sägeschnitt: Die konstante Bandführung gewährleistet einen gleichmäßigen Sägeschnitt, auch bei langen Werkstücken.

Diese Merkmale garantieren nicht nur hohe Schnittqualität, sondern auch effizientes, sicheres Arbeiten im professionellen Dauereinsatz.


Schnittleistungen und Gehrungsschnitte im Vergleich

Bandsägen bieten Flexibilität bei den Schnittwinkeln und Materialdimensionen. Die Gehrungsschnitte bis 45° (PBS 160) und 60° (PBS 120) erlauben vielseitige Anwendungen im Metall- und Holzbau. Die folgende Tabelle bietet einen Vergleich der Modelle:

Modell

Rundmaterial

Quadratisch

Rechteckig

Gehrungswinkel

PBS 120

120 mm / 80 mm (45°) / 50 mm (60°)

112 × 112 mm / 78 × 78 mm / 48 × 48 mm

120 × 102 mm / 78 × 78 mm / 50 × 43 mm

0°, 45°, 60°

PBS 160

150 mm / 100 mm (45°)

150 × 150 mm / 100 × 100 mm

160 × 140 mm / 120 × 100 mm

0°, 45°

CB511 Clipper

Baustoffe: Ziegel, Kalksandstein

Geradschnitt

Damit wird deutlich, welche Maschine für welchen Einsatzzweck optimal geeignet ist.


Materialien und Anwendungsbereiche

Bandsägen von Würth überzeugen durch ihre Vielseitigkeit und sind für unterschiedlichste Branchen und Materialien geeignet:

  • Metalle: Präzise Schnitte in Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und Guss – ideal für Metallbau, Schlossereien und Rohrverarbeitung.
  • Kunststoffe: Bearbeitung von Kunststoffen in Bau- und Fertigungsanwendungen, beispielsweise für Kabelkanäle, Abdeckungen oder Gehäuse.
  • Baustoffe: Mit der CB511 Clipper lassen sich Ziegel, Kalksandstein und weitere mineralische Materialien zuverlässig schneiden – optimal für Hoch- und Tiefbau, Renovierung und Ausbau.
  • Werkstücke: Flexible Anwendung für Rohre, Profile, Vollmaterial, Flach- und Sonderquerschnitte. Damit lassen sich sowohl Standardzuschnitte als auch komplexere Bearbeitungen realisieren.
  • Holzbearbeitung: Auch im Holzbau und Innenausbau sind Bandsägen von Würth geeignet, etwa für das Zuschneiden von Balken, Paneelen oder Leimholzplatten.

Durch diese Vielseitigkeit decken Würth Bandsägen ein besonders breites Anwendungsspektrum ab – von präzisen Arbeiten im Metall- und Innenausbau über die Installationstechnik bis hin zu robusten Baustellenanwendungen im Hoch- und Tiefbau.


Zubehör und Erweiterungen

Das richtige Zubehör entscheidet maßgeblich über Arbeitssicherheit, Schnittqualität und Flexibilität im Einsatz. Würth stellt ein umfassendes Zubehörprogramm bereit, das die Bandsägen zu einem anpassungsfähigen Systemwerkzeug macht:

  • Bandsägeblätter: Bi-Metall-Blätter für universelle Anwendungen, langlebige Spezialblätter für Edelstahl oder NE-Metalle, sowie Varianten mit unterschiedlicher Zahnung für grobe oder feine Schnitte.
  • Anschläge: Präzise Längenanschläge und stabile Winkelanschläge ermöglichen wiederholgenaue Zuschnitte und erhöhen die Maßhaltigkeit bei Serienarbeiten.
  • Werkstückklemmen: Sorgen für eine sichere Fixierung auch bei anspruchsvollen Schnitten und verbessern die Arbeitssicherheit.
  • Schiebetische und Untergestelle: Erleichtern das ergonomische Arbeiten, bieten eine stabile Arbeitsfläche und steigern die Präzision bei großformatigen oder schweren Werkstücken.

Mit dieser Zubehörvielfalt lassen sich Würth Bandsägen individuell an den jeweiligen Einsatzzweck anpassen – vom flexiblen Baustelleneinsatz bis hin zur präzisen Serienfertigung in der Werkstatt.


Sicherheit und Ergonomie für Profis

Sicherheit und Ergonomie sind bei professionellem Sägen unverzichtbar. Würth legt daher großen Wert auf durchdachte Schutzmechanismen und anwenderfreundliche Details:

  • Schutzklassen I und III: Je nach Modell gewährleisten sie sicheren Betrieb durch Schutzerdung oder Schutzkleinspannung – besonders relevant auf Baustellen.
  • Ergonomische Handgriffe: Unterstützen eine komfortable Handhabung, speziell bei mobilen Einsätzen mit der PBS 120.
  • Optimiertes Gewicht: 18 kg bei der PBS 120 erleichtern den Transport, 35 kg bei der PBS 160 sorgen für einen stabilen Stand in der Werkstatt.
  • Trockenschnitt-Technologie: Verzicht auf Kühlschmierstoffe erhöht die Umweltverträglichkeit und reduziert den Wartungsaufwand.
  • Automatische Sägerahmenabsenkung: Steuert den Anpressdruck gleichmäßig, erleichtert die Bedienung und verlängert die Lebensdauer des Sägebands.

Diese Kombination aus Sicherheit, Ergonomie und durchdachter Technik macht die Würth Bandsägen zu zuverlässigen Partnern im professionellen Arbeitsalltag.


Überzeugende Vorteile von Würth-Bandsägen für Handwerk & Bau

Würth Bandsägen verbinden technische Stärke mit einem umfassenden Servicepaket und bieten damit klare Vorteile für professionelle Anwender:

  • Langlebigkeit: Robuste Bauweise, hochwertige Materialien und präzise Bandführungen sichern zuverlässige Ergebnisse auch im harten Dauereinsatz.
  • Effizienz: Konstante Schnittgeschwindigkeit und leistungsstarke Motoren gewährleisten gleichbleibend hohe Produktivität – selbst bei langen Arbeitszyklen.
  • Profi-Service: Umfasst schnelle Ersatzteil- und Zubehörversorgung, digitales ORSY®fleet Flottenmanagement sowie 3 Jahre Würth Maschinen Garantie – auch auf Verschleißschäden.
  • Breites Einsatzspektrum: Von Metall- und Kunststoffbearbeitung über den Innenausbau bis hin zu schweren Baustellenanwendungen im Hoch- und Tiefbau.

Durch diese Kombination aus Produktqualität, Service und Vielseitigkeit stellen Bandsägen von Würth eine zukunftssichere und wirtschaftliche Investition für professionelle Betriebe dar.


Tipps für den professionellen Einsatz

Damit Bandsägen im harten Arbeitsalltag zuverlässig und präzise arbeiten, sollten Fachanwender folgende Grundregeln berücksichtigen:

  • Sägeband einlaufen lassen: Die ersten Schnitte mit geringem Druck und Vollmaterial durchführen, um das Band optimal vorzubereiten.
  • Bandspannung korrekt einstellen: Nur mit der passenden Spannung sind saubere Schnitte, lange Standzeiten und ein sicherer Betrieb gewährleistet.
  • Werkstücke sicher fixieren: Fester Halt reduziert Vibrationen, steigert die Präzision und minimiert Unfallrisiken.
  • Gehrungs- und Parallelanschläge einsetzen: Sie ermöglichen exakte Wiederholungsschnitte und sorgen für Maßhaltigkeit bei Serienarbeiten.
  • Regelmäßige Wartung durchführen: Sägeband und Umlenkrollen prüfen, Maschine reinigen und Verschleißteile rechtzeitig austauschen.

So lassen sich verschiedenste Sägearbeiten – von präzisen Gehrungsschnitten bis hin zu massiven Materialtrennungen – sicher und effizient durchführen. Durch diese praxisbewährten Maßnahmen erhöhen Profis nicht nur die Schnittqualität, sondern auch Sicherheit, Ergonomie und Langlebigkeit der Maschine.


FAQ: Häufige Fragen zu Bandsägen

Die PBS 120 ermöglicht Schnitte bis 120 mm, die PBS 160 bis 150 mm Rundmaterial. Die CB511 Clipper ist speziell für mineralische Baustoffe wie Ziegel und Kalksandstein konzipiert.

Die PBS 120 erlaubt Schnitte bis 60°, die PBS 160 bis 45°. Damit sind präzise Schrägschnitte für Rahmen- und Montagearbeiten möglich.

Die Modelle decken ein breites Spektrum ab: Metalle wie Stahl, Edelstahl oder Aluminium, Kunststoffe für Bau und Fertigung sowie Baustoffe wie Ziegel und Kalksandstein.

Die PBS 120 ist mit nur 18 kg optimal für den mobilen Einsatz auf Baustellen. Die PBS 160 (35 kg) bietet mehr Stabilität für die Werkstatt. Die CB511 ist eine stationäre Maschine für Großbaustellen.

Alle Modelle sind für den Trockenschnitt ausgelegt. Auf Kühlschmierstoffe sollte verzichtet werden, um Maschine und Werkstücke nicht zu beeinträchtigen.

Alle Bandsägen sind mit der 3 Jahre Würth Maschinen Garantie ausgestattet, die auch Verschleißschäden abdeckt. Zusätzlich profitieren Anwender von ORSY®fleet Flottenmanagement und einer schnellen Ersatzteil- und Zubehörversorgung.

Sollten darüber hinaus noch Fragen offen bleiben, unterstützt Sie Würth mit weiteren Informationen und persönlicher Beratung.