Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L AUTOMATIC
Universeller Sauger mit L-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durchdachte Systemausstattung
- Staubklasse L-Zertifizierung, garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
- Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer durch flachen Behälterkopf
- Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit durch integrierte Aufbewahrung der Fugendüse und Werkzeugmuffe mit Schnellverbindungen, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung
- Robuster Behälter mit Bumper und großen, stabilen Metallrollen ermöglicht einen optimalen Einsatz auf Baustellen
- Antistatisch vorbereitet, durch den geerdeten Anschlussstutzen und dem im Lieferumfang enthaltenen elektrisch leitendem Zubehör werden statische Aufladungen abgeleitet und somit ein sicherer Schutz gegen elektrostatische Aufladung gewährleistet
Komfortable Bedienung
- Einfache Bedienung und Steuerung der verschiedenen Funktionen wie Ein-/Aus-, 15 s-/60 s-Filterabreinigung- und Drehzahlregulierungschalter
- Benutzerfreundliches Arbeiten dank automatischer Powertool‑Erkennung über eine mit Hall‑Sensor ausgestattete Steckdose – der Sauger lässt sich direkt über das angeschlossene Elektrowerkzeug ansteuern
Automatisches Filterreinigungssystem
- Der Flachfaltenfilter wird durch einen Luftstoß je nach Wahl des Zeitintervalls (15 oder 60 Sekunden) automatisch gereinigt
- Gewährleistet ein langes unterbrechungsfreies Arbeiten
- Geringer Geräuschpegel
- Lange Filterstandzeiten
- Geringe Wartungskosten
- Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.
- Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.
Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Ideal für Schreiner, Elektroinstallateure, Parkett- und Fliesenleger sowie der gesamte Automotive-Sektor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!