Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zweihand-Winkelschleifer EWS 24-230-S
2.400 Watt starker Winkelschleifer mit Schnellspannmutter für Scheiben mit max. 230 mm Durchmesser
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Arbeitshaltung
- Handgriff in 90° Schritten drehbar
- Weniger Ermüdung beim Arbeiten
- Sehr schlankes Gehäuse und Vibrationsdämpfung an beiden Handgriffen
Verdrehsichere Schutzhaube
- Die Haube kann sich beim Arbeiten nicht verdrehen und bietet optimalen Schutz für den Anwender
- Werkzeuglos verstellbar für schnelles und effektives Arbeiten
Rückschlagschutz und Überlastungsanzeige
- Beim plötzlichen Blockieren der Scheibe wird die Stromzufuhr zum Motor unterbrochen, dadurch sinkt die Verletzungsgefahr erheblich
- Um Motorschäden zu verhindern weist eine LED durch Aufleuchten auf eine eventuelle Überlastung hin
Ein-/Ausschalter mit intelligenter Elektronik
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz
- Sanftanlauf
Optimiertes Staubschutzkonzept
- Doppelte Labyrinthdichtungen bei Kugellager
- Gekapselter Schalter
- Die Kühlluft wird an den hinteren Lüftungsschlitzen angesaugt und vorne am Getriebekopf ausgeblasen
- Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!