Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 1
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 2
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 3
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 4
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 5
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 6
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 7
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 8
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 9
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 10
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 11
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 12
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 30-L

Handlicher und ergonomischer Universalsauger mit L-Zertifizierung und halbautomatischer Filterabreinigung

  • Luftstrom: 74 l/s
  • Unterdruck: 23 kPa
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Leistung max.: 1380 W
  • Kabellänge: 7,5 m
  • Schlauchanschlussdurchmesser: 35 mm
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schalldruckpegel: 70 dB
  • Schutzart IP: IP X4
  • Länge: 540 mm
  • Breite: 370 mm
  • Höhe: 560 mm
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
Art.-Nr. Luftstrom Unterdruck Behälterinhalt Leistung max. Anzahl VE
Preis/VE
07011320
74 l/s 23 kPa 30 l 1380 W
1 St.
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
Staubklasse L-Zertifizierung


Garantierter Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69



Konstante Saugleistung und lange Filterstandzeiten


Halbautomatische Filterabreinigung



Ablage- und Befestigungsmöglichkeit für Würth System-Koffer


Flacher Behälterkopf



Zubehörteile am Gerät verstaut und immer griffbereit


Integrierte Aufbewahrung der Fugendüse, flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung



Einfache und bequeme Handhabung


Die Bajonett- und Clipverbindungen gewährleisten eine einfache und sichere Verbindung der passenden Zubehörteile.



Antistatisch vorbereitet


Durch den geerdeten Anschlussstutzen werden statische Aufladungen abgeleitet. Funkenbildung und Stromstöße werden mit elektrisch leitendem Zubehör (separat erhältlich) verhindert.

Hinweis
  • Beim Trockensaugen muss immer ein Staubbeutel und ein Faltenfilter verwendet werden. Nicht ohne Filtersystem saugen, da sonst der Saugmotor beschädigt wird und eine Gesundheitsgefährdung durch erhöhten Feinstaubausstoß erfolgt.

  • Beim Nasssaugen ist ein PES-Flachfaltenfilter zu verwenden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.