Augenschraube mit Vollgewinde
Augenschraube mit Vollgewinde - 1
Augenschraube mit Vollgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Augenschraube mit Vollgewinde

DIN 444, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K), Form LB

  • Normen: DIN 444
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: LB
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Produktklasse: B
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringinnendurc... Anzahl VE
Preis/VE
00584840
M8 40 mm 18 mm 8 mm
250 St.
00584850
M8 50 mm 18 mm 8 mm
250 St.
00584860
M8 60 mm 18 mm 8 mm
250 St.
005841060
M10 60 mm 20 mm 10 mm
200 St.
005841070
M10 70 mm 20 mm 10 mm
200 St.
005841075
M10 75 mm 20 mm 10 mm
200 St.
0058410100
M10 100 mm 20 mm 10 mm
100 St.
0058410120
M10 120 mm 20 mm 10 mm
100 St.
005841260
M12 60 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0058412100
M12 100 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0058412140
M12 140 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0058412150
M12 150 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0058412200
M12 200 mm 25 mm 12 mm
50 St.
005841670
M16 70 mm 32 mm 16 mm
50 St.
005841680
M16 80 mm 32 mm 16 mm
50 St.
005841690
M16 90 mm 32 mm 16 mm
50 St.
0058416120
M16 120 mm 32 mm 16 mm
50 St.
0058416150
M16 150 mm 32 mm 16 mm
50 St.
0058420100
M20 100 mm 40 mm 18 mm
25 St.
0058420130
M20 130 mm 40 mm 18 mm
25 St.
0058420150
M20 150 mm 40 mm 18 mm
25 St.
0058420200
M20 200 mm 40 mm 18 mm
10 St.
0058424140
M24 140 mm 45 mm 22 mm
10 St.
0058424150
M24 150 mm 45 mm 22 mm
10 St.
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
  • Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).

  • Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.

  • Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.