Augenschraube mit Vollgewinde
Augenschraube mit Vollgewinde - 1
Augenschraube mit Vollgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Augenschraube mit Vollgewinde

DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form LB

  • Normen: DIN 444
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringinnendurc... Anzahl VE
Preis/VE
0236412160
M12 160 mm 25 mm 12 mm
10 St.
0236412140
M12 140 mm 25 mm 12 mm
100 St.
023641280
M12 80 mm 25 mm 12 mm
100 St.
023641275
M12 75 mm 25 mm 12 mm
50 St.
023641290
M12 90 mm 25 mm 12 mm
50 St.
0236416100
M16 100 mm 32 mm 16 mm
25 St.
0236416150
M16 150 mm 32 mm 16 mm
50 St.
023641690
M16 90 mm 32 mm 16 mm
25 St.
0236416200
M16 200 mm 32 mm 16 mm
10 St.
0236420150
M20 150 mm 40 mm 18 mm
20 St.
0236420180
M20 180 mm 40 mm 18 mm
20 St.
023648 110
M8 110 mm 18 mm 8 mm
100 St.
023646 100
M6 100 mm 14 mm 6 mm
100 St.
023648 120
M8 120 mm 18 mm 8 mm
100 St.
0236410100
M10 100 mm 20 mm 10 mm
100 St.
023648 35
M8 35 mm 18 mm 8 mm
100 St.
023641090
M10 90 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236410140
M10 140 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236412100
M12 100 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0236412150
M12 150 mm 25 mm 12 mm
100 St.
023641080
M10 80 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236430150
M30 150 mm 55 mm 27 mm
1 St.
023648 140
M8 140 mm 18 mm 8 mm
10 St.
023648 40
M8 40 mm 18 mm 8 mm
100 St.
0236412130
M12 130 mm 25 mm 12 mm
50 St.
023641040
M10 40 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236430180
M30 180 mm 55 mm 27 mm
10 St.
0236416110
M16 110 mm 32 mm 16 mm
10 St.
0236416120
M16 120 mm 32 mm 16 mm
30 St.
0236416220
M16 220 mm 32 mm 16 mm
10 St.
0236410130
M10 130 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236412250
M12 250 mm 25 mm 12 mm
10 St.
0236416140
M16 140 mm 32 mm 16 mm
1 St.
0236416260
M16 260 mm 32 mm 16 mm
10 St.
023646 50
M6 50 mm 14 mm 6 mm
100 St.
023646 80
M6 80 mm 14 mm 6 mm
100 St.
0236416160
M16 160 mm 32 mm 16 mm
10 St.
0236412260
1 St.
023648 55
M8 55 mm 18 mm 8 mm
1 St.
0236412180
M12 180 mm 25 mm 12 mm
10 St.
0236410110
M10 110 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236410120
M10 120 mm 20 mm 10 mm
50 St.
023641045
M10 45 mm 20 mm 10 mm
50 St.
023641070
M10 70 mm 20 mm 10 mm
100 St.
023641060
M10 60 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236412110
M12 110 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0236412120
M12 120 mm 25 mm 12 mm
100 St.
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
  • Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).

  • Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.

  • Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.