Augenschraube
Augenschraube - 1
Augenschraube - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Augenschraube

DIN 444, Stahl 4.6, blank, Form B

  • Normen: DIN 444
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.6
  • Oberfläche: Blank
  • Form: B
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringinnendurc... Anzahl VE
Preis/VE
0236724130
M24 130 mm 40 mm 18 mm
10 St.
023671050
M10 50 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236712130
M12 130 mm 20 mm 10 mm
10 St.
023678 70
M8 70 mm 18 mm 8 mm
100 St.
023671670
M16 70 mm 32 mm 16 mm
50 St.
023671075
M10 75 mm 20 mm 10 mm
25 St.
0236712160
M12 160 mm 25 mm 12 mm
25 St.
023671240
M12 40 mm 25 mm 12 mm
50 St.
023671680
M16 80 mm 32 mm 16 mm
50 St.
0236720100
M20 100 mm 40 mm 18 mm
10 St.
0236720300
M20 300 mm 40 mm 18 mm
1 St.
0236720110
M20 110 mm 40 mm 18 mm
50 St.
023678 50
M8 50 mm 18 mm 8 mm
100 St.
023678 40
M8 40 mm 18 mm 8 mm
100 St.
023678 75
M8 75 mm 18 mm 8 mm
20 St.
0236710120
M10 120 mm 20 mm 10 mm
100 St.
023671045
M10 45 mm 20 mm 10 mm
10 St.
023678 80
M8 80 mm 18 mm 8 mm
1 St.
023671035
M10 35 mm 20 mm 10 mm
50 St.
0236710100
M10 100 mm 20 mm 10 mm
100 St.
023671080
M10 80 mm 20 mm 10 mm
50 St.
023671260
M12 60 mm 25 mm 12 mm
50 St.
0236716120
M16 120 mm 32 mm 16 mm
25 St.
0236716140
M16 140 mm 32 mm 16 mm
25 St.
023678 60
M8 60 mm 18 mm 8 mm
100 St.
023671060
M10 60 mm 20 mm 10 mm
50 St.
023671280
M12 80 mm 25 mm 12 mm
50 St.
0236716200
M16 200 mm 32 mm 16 mm
25 St.
023671270
M12 70 mm 25 mm 12 mm
500 St.
023671660
M16 60 mm 32 mm 16 mm
100 St.
0236712120
M12 120 mm 25 mm 10 mm
100 St.
0236720140
M24 140 mm 40 mm 18 mm
10 St.
0236716160
M16 160 mm 32 mm 16 mm
1 St.
023671250
M12 50 mm 25 mm 12 mm
10 St.
0236716280
M16 280 mm 32 mm 16 mm
1 St.
023671290
M12 90 mm 25 mm 12 mm
10 St.
0236712100
M12 100 mm 25 mm 12 mm
100 St.
023671275
M12 75 mm 25 mm 12 mm