Augenschraube mit Vollgewinde
Augenschraube mit Vollgewinde - 1
Augenschraube mit Vollgewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Augenschraube mit Vollgewinde

DIN 444, Stahl 8.8, blank, Form LB

  • Normen: DIN 444
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Blank
  • Form: LB
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Produktklasse: B
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringinnendurc... Anzahl VE
Preis/VE
0058320120
M20 120 mm 40 mm 18 mm
25 St.
0058320140
M20 140 mm 40 mm 18 mm
25 St.
0058320160
M20 160 mm 40 mm 18 mm
25 St.
0058320180
M20 180 mm 40 mm 18 mm
25 St.
0058320200
M20 200 mm 40 mm 18 mm
10 St.
0058320220
M20 220 mm 40 mm 18 mm
10 St.
0058320240
M20 240 mm 40 mm 18 mm
10 St.
0058324120
M24 120 mm 45 mm 22 mm
10 St.
005838100
M8 100 mm 18 mm 8 mm
200 St.
005831045
M10 45 mm 20 mm 10 mm
200 St.
005831070
M10 70 mm 20 mm 10 mm
200 St.
005831080
M10 80 mm 20 mm 10 mm
200 St.
005831090
M10 90 mm 20 mm 10 mm
200 St.
005831260
M12 60 mm 25 mm 12 mm
100 St.
005831275
M12 75 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0058312100
M12 100 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0058312120
M12 120 mm 25 mm 12 mm
100 St.
0058312180
M12 180 mm 25 mm 12 mm
50 St.
005831670
M16 70 mm 32 mm 16 mm
50 St.
005831680
M16 80 mm 32 mm 16 mm
50 St.
0058316130
M16 130 mm 32 mm 16 mm
50 St.
0058316140
M16 140 mm 32 mm 16 mm
50 St.
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
  • Augenschrauben mit der Form LB haben Gewinde bis annähernd Auge (Vollgewinde).

  • Typische Anwendungsgebiete für Augenschrauben sind Anwendungen mit bewegbaren Bauteilen z.B.

  • Zaunanlagen, Spannvorrichtungen oder Deckel.