Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

WÜRTH SCHRAUBEN - Für Ihre Höchstleistung gemacht.

SELBSTSCHNEIDENE & SELBSTBOHRENDE SCHRAUBEN VON WÜRTH

ALLE SELBSTSCHNEIDENEN SCHRAUBEN

Beliebteste Produkte aus der Kategorie selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben

DIN/ISO-Produktfinder

WÜRTH SCHRAUBEN FÜR JEDEN EINSATZ

Würth Innovationsschrauben ermöglichen Ihnen die weltweit beste Performance – unsere Spitzenprodukte liefern Ihnen absolute Stabilität und Flexibilität zugleich. Würth forscht und entwickelt stets daran, Schraube und Bit kontinuierlich zu verbessern und den täglichen Anforderungen in der Praxis besser anzupassen. So sitzt die neueste Generation der ASSY-Präzisionsschrauben selbst ohne Magnet sicher auf dem Antrieb und ermöglicht durch die höhere Anzahl Frästaschen ein noch präziseres Versenken in harte Oberflächen. Ein neu entwickeltes Gewinde verringert die Spaltwirkung mit Hilfe einer sanft anlaufenden Spitze und linear ansteigenden Kuppen. Der neu entwickelte Bit passt für 80% der Schraubenanwendung und muss daher weniger oft gewechselt werden.

Universal-Schrauben - Für alle Bereiche

Die Universal-Schrauben von Würth lassen sich in allen Bereichen von Konstruktion, Bau und Verbindung einsetzen. Ob es nun um die Verbindung unterschiedlicher Materialien, unterschiedlicher Dichte und Beschaffenheit und Dicke geht oder die Verträglichkeit der Schraube mit unterschiedlichsten Baustoffen: mit den Universal-Schrauben haben Sie für alle Bereiche immer eine geeignete und sichere Schraube zur Hand. Oberflächen verschiedener Strukturen und Beschaffenheiten lassen sich einfach und sicher miteinander verbinden. Universal-Schrauben von Würth können sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich eingesetzt werden. Auch die Universalschrauben werden mit unterschiedlichen Gewinden, Schraubenköpfen und Längen geliefert.

Schrauben für Konstruktion und Dach

Würth bietet alle Arten von Schraube zur Konstruktion von Dachstühlen, zur Verstärkung von Holzbalken oder speziell Dachbalken und Trägern sowie jeder anderen Art von Holzkonstruktion an. Im Bereich Dachsanierung oder Dachausbau liefern wir die passenden Schrauben, die mit den genutzten Baustoffen verwendet werden können. Einbau und Anschluss von Dachgauben oder Fensterrahmen sowie die Konstruktion von Terrassen oder Balkonen im Zuge eines Ausbaus eines Dachstuhls können so sicher realisiert werden. Genauso bietet Würth für die Dämmung von Dachstühlen und Dächern geeignete Dachschrauben an – zur Verbindung der unterschiedlichsten Dacheindeckungen mit der Unterkonstruktion und zur Verkleidung der verschiedensten Dämmmaterialien.

Schrauben für Decke, Boden & Wand

Würth bietet alle Arten von Schraube zur Konstruktion von Dachstühlen, zur Verstärkung von Holzbalken oder speziell Dachbalken und Trägern sowie jeder anderen Art von Holzkonstruktion an. Im Bereich Dachsanierung oder Dachausbau liefern wir die passenden Schrauben, die mit den genutzten Baustoffen verwendet werden können. Einbau und Anschluss von Dachgauben oder Fensterrahmen sowie die Konstruktion von Terrassen oder Balkonen im Zuge eines Ausbaus eines Dachstuhls können so sicher realisiert werden. Genauso bietet Würth für die Dämmung von Dachstühlen und Dächern geeignete Dachschrauben an – zur Verbindung der unterschiedlichsten Dacheindeckungen mit der Unterkonstruktion und zur Verkleidung der verschiedensten Dämmmaterialien.

Schrauben für dem Aussenbereich

>Das Würth-Sortiment für den Außenbereich umfasst Schrauben für den gesamten Hausbau –ob Massivbau oder Holzbau. Von der Schwimmbadschraube über Glasleistenschrauben und Terrassenbauschrauben bis zur Universalschraube haben wir die richtige Verbindung: zur Anbringung von Handläufen, Montierung von Lampen und Vordächern am Hauseingang, zur Verbindung von Carportelementen bis hin zur Eindeckung des Hauses. Aber auch für den Ladenbau und jegliche Art von Fassaden-Projekt liefert das Würth-Sortiment Lösungen: für die Fassadendämmung und Fassadenverkleidung sowie zur Montage von Glasfassaden haben wir spezielle Schrauben entwickelt. Ebenso liefern wir Schrauben für jegliche Art von Konstruktion, die sich im Außenbereich befindet.

Schrauben für Möbelanwendungen & Caravan

Zur Konstruktion eines Möbelkorpus, Anbringung von Rückwänden und Beschlägen liefert Würth speziell Schrauben für den Möbelbau. Die sichere und hochwertige Verbindung unterschiedlicher Holzarten und Qualitäten ist damit immer gewährleistet. Sie haben eine Auswahl verschiedener Rückwandschrauben, Korpusschrauben sowie Beschlagschrauben, die rein konstruktive wie auch dekorativen Aufgaben übernehmen. Im Caravan-Bereich liefert Würth spezielle Schrauben und Beschläge für die Befestigung verschiedener Materialien und Oberflächen mit Rücksicht auf die eingebauten Werkstoffe in einem Caravan. Das Sortiment umfasst Schrauben für Verbindungen an der Außenseite eines Caravans wie auch im gesamten Inneren, also dem Wohnbereich.

Schrauben für den Fensterbau

Würth bietet zahlreiche Fensterschrauben für den Einbau von Holzfenstern, Kunststofffenstern und Aluminiumfenster und Türen. Denn durch die Vielzahl verschiedener Bau- und Dämmstoffe wird es immer wichtiger, die am besten geeignete Fensterschraube für den Fensteranschluss zu verwenden. Das Fensterschraubensortiment von Würth bietet für die unterschiedlichen Glas- und Fensterrahmengewichte, die unterschiedlichsten Wandbaustoffe, Abdichtungsmaterialien und Wand- und Fensterarten die passenden Schrauben an. Im Holzbau bietet Würth Schrauben zur absturzsichernden Fensterelementbefestigung, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) haben.Darüber hinaus bietet Würth Schrauben zur Montage kompletter Dachgauben oder einzelner Fensterrahmen auch für den Massivbau an, sowie die passenden Schrauben für den Einbau von Haus- und Wohnungstüren mit neuesten Sicherheitsstandards. Auch für die Montage der Fensterbänke bietet Würth eine große Auswahl an Fensterbankschrauben.

Schrauben für Möbel

Für den Ladenbau, Messebau oder klassischen Möbelbau liefert Würth Schrauben mit unterschiedlichen Längen, Materialien und Schraubenköpfen. Zur Verbindung von unterschiedlichen Faserplatten, Verbindung verschiedener Möbelteile, Befestigung von Rückwänden oder zum Bau von Treppen im Innenraum. Schrauben dienen im Möbelbau nicht nur der Verbindung von Teilen unterschiedlicher Art, sondern dienen auch oft als dekoratives Element. Auch deshalb bietet Würth das Sortiment an Möbelschrauben hier mit verschiedenen Köpfen an.Würth Möbelschrauben sind für den Bau von Schränken und Regalen und deren Befestigung an Wänden und Decken geeignet. Im Ladenbau sind die Würth Möbelschrauben abgestimmt auf die Verwendung mit verschiedenen Materialien und Holzarten - damit sind die Möbelschrauben vielseitig einsetzbar. Immer ist dabei gesichert, dass die Würth Möbelschrauben sicher halten und belastbar sind.

Schrauben für Böden

Würth bietet eine große Auswahl an Schrauben für den Innenausbau und die Sanierung. Für Unterkonstruktionen und die Befestigung von Bodenplatten zur späteren Nutzung mit jeglicher Art Bodenbelag, zur Verschraubung von Dielen, Verlegung von Vollholzfußböden und Sockelleisten bietet Würth eine Vielzahl geeigneter Schrauben an. Auch für Sanierungsprojekte in Altbauten mit Bodendämmungen, Estrichdämmungen und Fixierung von Dielenbrettern und Holzdielen sowie Trittschalldämmungen in Wohnungen bietet Würth eine große Auswahl an Dielenschrauben an, selbst mit Zusammenzieheffekt. Auch für den Einsatz von Übergangsprofilen und Bodenprofilen und einer möglichst dezenten Verschraubung mit dem Boden liefert Würth die geeigneten Schrauben.

WÜRTH SCHRAUBEN FAQ

Selbstschneidende Schrauben von Würth:

  • Bohrschrauben
  • Blechschrauben
  • Gewindefurchende Schrauben
  • Schrauben für Kunststoffverbindungen
  • u.v.m

Selbstschneidende Schrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Holzschrauben von Würth:

  • Spanplattenschrauben
  • Trockenbauschrauben
  • Schrauben für Fensterbau und Fenstermontage
  • Holz- und Dübelschrauben
  • u.v.m

Holzschrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Schrauben Metrisch / Zoll von Würth:

  • Linsenkopfschrauben
  • Schlossschrauben
  • hammerkopfschrauben
  • Zylinderkopfschrauben
  • u.v.m

Schrauben Metrisch / Zoll ➔ bei WÜRTH online kaufen!

Schrauben Sortimente von Würth:

  • Sortimente Schrauben für Holzanwendungen
  • Sortimente Schrauben für Blech- Gewindefurchtende- & Bohrschrauben
  • Sortimente für Schrauben Metrisch / Zoll
  • Sortimente Verbindungselemente gemischt
  • u.v.m

Schrauben Sortimente ➔ bei WÜRTH online kaufen!

ASSY Schrauben von Würth:

  • ASSY 3.0 Spanplattenschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Senkkopf AW
  • ASSY 3.0 Universalschraube Edelstahl A2 Teilgewinde Senkkopf AW
  • ASSY 3.0 Holzbauschraube SK Stahl gelb verzinkt Teilgewinde AW
  • Sortimente Verbindungselemente gemischt
  • u.v.m

ASSY Schrauben ➔ bei WÜRTH online kaufen!