Dunlop S5 Sicherheitsgummistiefel
Sicherheitsgummistiefel S5 Dunlop
DUN GUMMISTIEFEL S5 GELB 41
MODYF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung











Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Robuster PVC Gummistiefel
- Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl
- Rutschhemmende PVC Sohle SRA
- Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel, Chemikalien, Komfortweite 11 (weite Passform)
- Schafthöhe 35 cm
- Ca. 1.190 g/Schuh in Größe 42
Farbe | Gelb |
Größe | 41 |
Obermaterial Schuhe | PVC |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, SRA |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRA |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 35 cm |
Typbezeichnung | Stiefel |
Schuhgröße UK | 7,5 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt