Topfscharnier Nexis Impresso 110
Topfscharnier Nexis 110 Impresso
SHAN-NEXIMP-52/5,5-AUTOM-ECK-110GRD
GRASS
NEXIS IMPRESSO
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Werkzeuglose Topfmontage
- Öffnungswinkel 110°
- Bis 22 mm Türdicke
- Geringe Topftiefe (11,5 mm), auch für dünne oder profilierte Türen geeignet
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
![]() | |
Türanschlag | Eck |
Automatik | Ja |
Montageart | Impresso |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 22 mm |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Nebenlöcher | 10 mm |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-7 mm |
Topftiefe | 11.5 mm |
Geeignet für Bohrlochdurchmesser Topfloch | 35 mm |
Werkstoff | Zamak/Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Würth Katalog (10)
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt