Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Sicherheitsgummistiefel S5

S5 Sicherheitsstiefel, auch als S5 Gummistiefel oder S5-Sicherheitsschuhe bekannt, bieten umfassenden Schutz in Arbeitsumgebungen. Diese Stiefel erfüllen die höchste Norm für Sicherheitsschuhe und verfügen über eine Zehenschutzkappe, eine durchtrittsichere Zwischensohle und robuste, rutschfeste Sohlen. Zusätzlich bieten sie Resistenz gegen Chemikalien und sind somit in einer Vielzahl von Industriezweigen unverzichtbar, insbesondere dort, wo mit Gefahrstoffen hantiert wird. Hochwertige S5 Sicherheitsstiefel von Würth zeichnen sich durch langlebige Materialien, eine exzellente Verarbeitungsqualität sowie durch Komfort auch bei langem Tragen aus, wodurch sie für Profis die bevorzugte Wahl darstellen.