Bodenmarkierung Heavy Duty Fußabdruck
Fußabdruck-Form selbstklebend HD
BODMARK-FUßABDRUCK-FORM-HD-BLAU-PAAR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Mit Silikonpapier
- Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
- Ein ständiges Drehen und Wenden auf den Markierungen mit Flurfördermitteln ist zu vermeiden
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Nach ASR A1.3
U.a. zur Kennzeichnung von Laufwegen mit unterschiedlichen Farben oder zur von Stellplätzen, Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen oder Wänden und Kanten
Länge | 297 mm |
Breite | 110 mm |
Dicke | 0.5 mm |
Farbe | Blau |
Form | Fuß |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Untergrund | Glatt und Spaltfrei |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 55 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!