Bodenmarkierungsklebeband Heavy Duty
Bodenmarkierungsklebeband selbstklebend HD
BODMARKKLEBBA-SK-HD-BLAU-50MMX10M
Art.-Nr. 0812449660
EAN 4056807861241
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Mit Silikonpapier
- Einfach zu verarbeiten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Das Überfahren des Bandes mit handbetriebenen Staplern und Rollwägen ist möglich
- Das Band darf jedoch keiner weiteren Belastung durch schwere Flurfahrzeuge, Wenden und Drehen auf dem Band oder dem Drüberschieben von Paletten ausgesetzt werden
Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
Nach ASR A1.3
Datenblätter(X)
Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen oder Wänden und Kanten
Farbe | Blau |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Länge | 10 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 55 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 25 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | Unbegrenzt / kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 15°C bis 25°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!