Holzverbinder

Sortierung

Beliebte Produkte

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Holzverbinder

Interessante Produkte in Baubedarf

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
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
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 470 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.

Sichere Konstruktionen mit Holzverbindungen

Holz wird als Baustoff eingesetzt, um zum Beispiel eine Konstruktion zur errichten, zu isolieren oder eine Verkleidung anzubringen. Die einzelnen Holzteile können Sie auf verschiedene Arten miteinander verbinden. Kleinere Werkstücke zum Beispiel können mittels Holzdübel und Klebstoffen schnell und einfach aneinander befestigt werden. Doch wenn Sie größere Werkstücke stabil miteinander verbinden möchten, dann sollten Sie auf Verbinder aus Metall zurückgreifen. Diese sind im Würth Online-Shop in zahlreichen Varianten verfügbar. So finden Sie für unterschiedliche Anforderungen an Tragfähigkeit, Einsatzort und Konstruktion die passenden Holzverbinder in unserem Sortiment.

Für jede Funktion den passenden Winkel

Mit Winkelholzverbindungen sichern Sie mehrere Holzelemente im rechten Winkel zueinander. Je nach Anwendungsfall gibt es verschiedene Winkelarten:

  • Lochplattenwinkel sind für tragende Holzverbindungen in kleineren Konstruktionen geeignet, bei denen die Lastanforderungen gering sind. Daneben gibt es Lochplatten und Lochplattenstreifen für eindimensionale Holzverbindungen.
  • Nehmen Sie einen Stuhlwinkel, auch Kistenwinkel genannt, um die rechten Ecken der Sitzfläche eines herkömmlichen Stuhles fest miteinander zu verankern. Die Winkelschenkel sind besonders lang ausgearbeitet und lassen sich optimal befestigen. Auch Kisten geben Sie so die nötige Stabilität.
  • Wenn Sie Holzelemente an oder auf Beton anbringen möchten, empfehlen sich hier spezielle Betonwinkel. Diese Holzverbinder sind besonders massiv gearbeitet und genügen somit hohen Anforderungen an die Tragfähigkeit.

Vielseitiges Sortiment für Holzverbinder

Neben Holzwinkeln, Stab- und Scheibendübeln, diversen Ankern und Flachverbindern bietet der Würth Online-Shop weitere Lösungen für Holzanschlüsse. Eine spezielle Art der Holzverbinder ist beispielsweise der Pfostenträger. Dieser wird im oder am Untergrund verankert und Sie können anschließend Holzbalken senkrecht darin einspannen. Bei Zäunen im Außenbereich hat dies den weiteren Vorteil, dass die Holzbalken nicht den Boden berühren und nicht so schnell verrotten. Nehmen Sie zum Beispiel einen Balkenschuh wenn Sie Deckenbalken mit der Wand oder einem anderen Balken verbinden möchten. Diese Art der Verbindung ist sehr stabil und größere Stützweiten sind demnach möglich. Zur Befestigung der Holzverbinder sollten Ankernägel bzw. Sparrennägel verwendet werden. Diese sind mit Rillen ausgestattet, die im Holz wie Widerhaken wirken. Zudem stärken sie die Konstruktion zusätzlich.
Um stets ausreichend mit passenden Beschlägen ausgestattet zu sein, können Sie unseren Abo-Service nutzen und sich in regelmäßigen, individuell bestimmbaren Abständen neue Holzverbinder zusenden zu lassen.