Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Vorwandmontage-System VWM - System EPS
Vorwandmontage-System VWM - System EPS - 1
Vorwandmontage-System VWM - System EPS - 2
Vorwandmontage-System VWM - System EPS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorwandmontage-System VWM - System EPS

Einfach zu montierendes Vorwandmontage-System mit Systemkanteln aus hochverdichtetem EPS zur Fenstermontage vor der tragenden Wand

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Geprüftes Vorwandmontage-System (Bauteilprüfung durch das ift-Rosenheim)


  • Zur Fenstermontage vor der tragenden Wand in der Dämmebene

  • Ausladung von 80 mm und 140 mm realisierbar

  • Reduzierung von konstruktiven Wärmebrücken

  • Optimierung des Ψ-Wertes durch hoch wärmedämmende Systemkanteln

  • Sehr einfacher und flexibler Zuschnitt mit Handsägen oder Kappsägen

  • Leichte Montage durch geringes Gewicht der Systemkanteln und Schwalbenschwanz-Verbindung an den Kanteln

  • Durch kombinierte geklebte und mechanische Befestigung sichere Lastabtragungen auf vielen bauüblichen Untergründen

  • Optimale Grundlage für eine wirtschaftliche Abdichtung der Fensteranschlussfuge

  • Kombinierbar mit Vorwandmontage-System VWM oder Fenstermontagekonsolen JB-D
Hinweis
  • Bei der Planung und Montage ist der RAL-Leitfaden zur Montage und Planung von Fenstern und Haustüren zu beachten (Art.-Nr. 5995 000 000).

  • Systemkanteln EPS immer mit dem zugehörigen Montagekleber VWM zum Untergrund und untereinander abdichten und verkleben.

  • Der Montagekleber VWM ist separat zu bestellen.

  • Bei der Befestigung ist nach dem RAL-Leitfaden zur Montage der Sonderfall 1 zu berücksichtigen. Falls besondere Anforderungen vorliegen, ist ggf. Sonderfall 2 zu berücksichtigen.

  • Der ordnungsgemäße Einbau ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit) zu überprüfen. Bei der Planung und Auswahl geeigneter Befestiger sind deren Eigenschaften (z.B. Untergrund, Randabstände, Lasten) zu berücksichtigen.

  • Für die Befestigung von absturzsichernder Verglasung nach DIN 18008-4 sind zusätzlich dafür geeignete und zugelassene Befestigungs-Systeme wie die Fenstermontageschiene W-ABZ (Art.-Nr. 0479 740 XXX) zu verwenden. Oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.

  • Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.

  • Technische Daten und weitere Produktunterlagen finden Sie im Online-Shop.