Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelverbinder Typ A
Der Winkelverbinder Typ A ohne Steg ist ideal für hochwertige tragende Holz/Holz- und Holz/Stahl-Anschlüsse. Sie sind universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die Vorgaben der ETA 08/0183 zu beachten.
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter http://www.wuerth.de/holzverbinder
Tragende Verbindungen von Holzträgern an Holz oder Stahl wie z.B. Balken an Balken, Pfette an Balken, Schwelle an Stiel, Riegel an Stütze oder zur Lagesicherung von Balken.
Geeignetes Verbindungsmittel:
Kamm-/Rillennagel gemäß EN 14592: 4,0 x 60-100 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!