Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstermontagewinkel
Zur Befestigung raumhoher Fensterelemente auf der Bodenplatte
- Länge: 100 mm
- Breite: 106 mm
- Materialstärke: 2 mm
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Verzinkt
- Dübellochdurchmesser: 7,5 mm
- Dübellochdurchmesser 2: 9 mm
- Dübellochdurchmesser 3: 6,5 mm
- Langlochbreite: 7,5 mm
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Biegesteife, tragfähige Ausführung durch durchgängige Profilierung
- Ausrichtbarkeit des Winkels dank Langlöchern
- Lochbild ermöglicht flexible Befestigung
Bei der Planung und Montage den RAL Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren (Art.-Nr. 5995 000 000) beachten.
Beachten Sie bei der Auswahl und Montage geeigneter Befestiger deren Eigenschaften.
Biegesteifer Montagewinkel zur Montage bodentiefer Fenster- und Türelemente mit Aufdopplungen auf der Beton-Bodenplatte
- Fensterelement einstellen, ausrichten und fixieren.
- Fenstermontagewinkel am Rahmenprofil mit geeignetem Befestiger (z.B. Abstandsmontageschraube AMO, pias-Bohrschrauben) befestigen. Langlöcher bieten die Möglichkeit der nachträglichen Justierung.
- Anschließend Montagewinkel mit geeignetem Dübel (z.B. W-FAZ M8) auf der Beton-Bodenplatte befestigen. Dabei sind die Montageeigentschafen des Dübels (z.B. Randabstand, Bohrlochdurchmesser, ...) zu beachten.
- Nach endgültiger Ausrichtung muss der Montagewinkel immer am Rahmenprofil und auf der Bodenplatte durch ein Festloch/Dübelloch befestigen werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!