Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe 75 Fluoroprene® XP 45 - blau
Edst 1.4404 m. Gummiwulst Fluoroprene Hyg.Bereich
SHB-DI-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLAU-M10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit bis +200°C
- Sehr gute Ozon-, Witterungs-, Alterungs- und Sauerstoffbeständigkeit
- Hevorragende Beständigkeit in Mineralölen und Fetten
- Geringe Gasdurchlässigkeit
- Sehr gute Beständigkeit in unpolaren Medien, wie z.B. Hexan
Die Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheiben können mit allen weiteren Produkten der Hygienic USIT® Reihe verwendet werden.
Für besondere Anforderungen, wie stark fetthaltige, aggressive Medien und sehr hohe Temperaturen, die z.B bei der Reinigung der Anlage vorkommen können.
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4, 1.4404 |
Gummiwulst | 75 Fluoroprene® XP 45 Blau |
RoHS-konform | Ja |
Einsatzbereich | Für hygienische Anforderungen |
Geeignet für Schraube | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 21.2 mm |
Dicke (h1) | 1.5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -15 bis 200 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 2.000 g |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt