Nr. 6 Schiebehaft
Schiebehaft Nr.6
SHIEBHAFT-EDST-SHIEBB55MM-H28MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Durch Stanzungen verstärkte, abgerundete Ecken
Kein Aufstellen der Ecken, d.h. Blechschare, strukturierte Trennlagen, Dichtungsbänder werden nicht beschädigt
Mit vorgestanzten Löchern
Bestehend aus Unter- und Oberteil, komplett zusammengebaut
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Dicke | 0.4 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Breite (B) | 90 mm |
Schiebebereich (SB) | 55 mm |
Lochdurchmesser | 4 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!