VARIFIX® Flügelmutter Profil 41 für die Montageanbindung aller VARIFIX® C-Montageschienen des 41er Bereichs
VARIFIX Flügelmutter Profil 41
SHNLBEF-MU-FLG-PRFL41-M12
VARIFIX
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle Montage im Gegensatz zur Schiebemutter/Kombischiebemutter
- Kein Festhalten der Varifix-Flügelmutter
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Cradle to Cradle®-zertifiziert
- Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien
- Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB
Zur Befestigung von Verbindungskomponenten wie Dreieckslasche, Rahmenwinkel, Anschlusswinkel 90°, Anschlusswinkel 45°, Flachverbinder L-Form, Flachverbinder T-Form und Bügelverbinder
![]() | |
Breite (B) | 36 mm |
Stärke (t2) | 9 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (G) | M12 |
Passend für Montageschiene | 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 35 g |
Festigkeitsklasse | 5.6 |
Werkstoff Verbindungsteil | PP - Polypropylen |
Gewindeart (160) | Metrisches Gewinde |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt