Reinalu-Klebeband
Reinalu-Klebeband PE-Folie
KLEBA-ALU-50MMX50M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Baustoffklasse A2 nicht brennbar (auf metallischem Untergrund)
- Baustoffklasse B1 schwer entflammbar (auf schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten)
- Einfaches Entfernen der Trennlage von der Klebefläche
- Von Hand abreißbar
- Hitzebeständig
- UV-beständig
Zur Schnittstellenverklebung von aluminiumkaschierten Dämmsystemen. Zum Isolieren gegen Hitze und Kälte. Zum Abdichten und Ummanteln von Rohrleitungen, Lüftungs- und Klimakanälen, sowie zum Abdichten von Behältern und Rohren bei Schweißen unter Schutzgas.
Trägermaterial | Aluminiumfolie |
Trennlage | PE-Folie |
Klebstoffbasis | Polyacrylat |
Dicke | 0.065 mm |
Farbe | Silberfarben |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 140 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Baustoffklasse | A2/B1 - Nicht brennbar |
Baustoffklasse Bedingung | A2 = auf metallischem Untergrund/B1 = auf mindestens schwer entflammbaren aluminiumkaschierten Mineralfaserprodukten |
Klebekraft bei 25 mm min. | 15 N |
Reißdehnung max. | 5 % |
Silikonfrei | Nein |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Bedingt |
UV-Beständigkeit | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von Chlorparaffine (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Lösemittel (< 1 %) | Ja |
Frei von KWS-Weichmachern (< 0,1 %) | Ja |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt