Gerüstbauratsche mit Kegeldorn
Gerüstbauratsche umschaltbar
RATSHSL-GERUESTBAU-SCHWARZ-19X22MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
Zwei praktische Werkzeuge in Einem
- Robuste Ratsche und gerader Spitzkegeldorn kombiniert für den Einsatz im Gerüstbau
- Schlüsselweiten 19 mm und 22 mm am robusten Kopf
- Einhandbedienung dank umschaltbarem Rechts-/Linkslauf durch Kipphebel
- Einfache Handhabung und sehr bequemes Arbeiten
Mit Kegeldorn am Ratschenende
- Zum Ausrichten von Gerüstbohrungen
Sicherheit am Gerüstbau
- 2 Durchgangslöcher für eine Absturzsicherungsleine
![]() | |
Schlüsselweite | 19 x 22 mm |
Länge (L1) | 310 mm |
Ringaußendurchmesser (B) | 41.7 mm |
Kegeldornlänge (L2) | 0 mm |
Kegeldorndurchmesser (D1) | 0 mm |
Außendurchmesser (B1) | 42.5 mm |
Ratschenkopfhöhe (H) | 50 mm |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)