Haftschmierstoff HHS® 5000
Haftschmierstoff HHS 5000
HAFTSHMIRST-HHS5000-500ML
HHS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestmögliche Wirkung
- Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche
- Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen
Optimale Verschleißsicherheit
- Sehr gutes, langanhaltendes Schmiermittel
- Bietet langanhaltenden Korrosionsschutz
Hervorragende Materialverträglichkeit
- O- und X-Ring verträglich
- Dank Kunststoffverträglichkeit werden lackierte Untergründe nicht angegriffen
Einsatz bei hohen Temperaturen
- Dauerhafter Gleitschutzfilm bei hohen Temperaturbeanspruchungen
- Kein Oxidieren (Verharzen) bis 200 °C, kurzfristig bis 250 °C
- Keine Verkokungsrückstände
Mit Festschmierstoffanteil – PTFE
- Reduzierung der Reibungstemperatur für eine längere Schmierwirkung
- Gute Notlaufeigenschaft und Temperaturbeständigkeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur professionellen Anwendung bei engsten Toleranzen und hohen Temperaturbeanspruchungen wie z. B. Drosselklappen-Gelenk, Innenlager, temperaturbelastete Ketten und Gleitschienen etc.
- Dose vor Gebrauch gut schütteln
- Die zu schmierenden Stellen gründlich vorreinigen
- Anschließend auf die gereinigte Oberfläche gleichmäßig aufsprühen
Chemische Basis | Mineralöl |
Grundöl | Synthetische Kohlenwasserstoffe |
Farbe | Transparent |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Density | 0.86 g/cm³ |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |
Flammpunkt min. | 240 °C |
Flammpunkt Bedingung | nach DIN ISO 3016 |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
Beständigkeit gegen | Wasser, Salzwasser, Säure, Lauge |
Materialverträglichkeit | Stahl, Buntmetalle, Edelstahl, FKM |
Contents | 500 ml |
Container | Aerosoldose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Datenblätter (1)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt