Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gerüstbauratsche mit Kegeldorn
Schwarz phosphatiert, mit Absturzsicherung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Zwei praktische Werkzeuge in Einem
- Robuste Ratsche und gerader Spitzkegeldorn kombiniert für den Einsatz im Gerüstbau
- Schlüsselweiten 19 mm und 22 mm am robusten Kopf
- Einhandbedienung dank umschaltbarem Rechts-/Linkslauf durch Kipphebel
- Einfache Handhabung und sehr bequemes Arbeiten
Mit Kegeldorn am Ratschenende
- Zum Ausrichten von Gerüstbohrungen
Sicherheit am Gerüstbau
- 2 Durchgangslöcher für eine Absturzsicherungsleine
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!