Spannwerkzeuge für alle Anwendungsfelder von WÜRTH
Nicht selten müssen Werkstücke für die weitere Verarbeitung fixiert werden. Das kann per Hand nicht geleistet werden, da es zu Ungenauigkeiten führt und ein Sicherheitsrisiko birgt. Zusätzlich wäre der Zeitaufwand, zum Beispiel bei der Trocknung von Leim, schlicht zu hoch. Für diese Fälle gibt es Spannwerkzeuge, die das Fixieren effektiv und präzise übernehmen und die Arbeit erleichtern. Im Sortiment von WÜRTH finden Sie eine breite Auswahl an Spannwerkzeugen für alle Tätigkeiten in Ihrem Betrieb. Erfahren Sie mehr über die hochwertigen Produkte.
Die verschiedenen Spannwerkzeuge im Überblick
Spannwerkzeuge gibt es in gänzlich verschiedenen Ausführungen. Sie eignen sich für unterschiedliche Anwendungsfelder – je nach Bedienbarkeit, Flexibilität und Druck, den Sie auf das Werkstück ausüben können.
Zwingen: Zwingen sind handlich und flexibel einsetzbar. Sie können bei Bohrungen, beim Sägen oder bei Leimarbeiten zum Einsatz kommen. Eine Zwinge besteht aus einem beweglichen sowie einem festen Spannarm. Durch das Anziehen des beweglichen Spannarms wird das Werkstück fixiert. Es wird unterschieden zwischen Ganzstahlzwingen, die gänzlich aus Stahl gefertigt sind, und Tempergusszwingen, die nur einen unbeweglichen Spannarm aus Stahl aufweisen. Im Onlineshop oder bei den Mitarbeitern unserer Service Hotline erhalten Sie weitere Informationen über die Eigenheiten von Schraubzwingen, Schnellspannzwingen oder Federzwingen.
Schraubstöcke: Ein Schraubstock ist in der Regel fest in der Werkbank verankert und kann so größeren Druck ausüben. Spezielle Maschinenschraubstöcke eignen sich für den Einsatz in Bohr- oder Fräsmaschinen und arbeiten mit noch höherer Kraft. WÜRTH bietet Ihnen verschiedene Modelle, die mit variablen Spannbackenweiten und -breiten erhältlich sind.
Türfutterstreben und Fensterspanner: Mit Türfutterstreben und Fensterspannern lassen sich Türrahmen und Fenster ganz ohne Keile oder weiteres Zubehör anbringen und fixieren. Auch bei den Zwingen gibt es mit der Fenster-Richtzwinge und der Türfutter-Richtzwinge geeignete Hilfsmittel.
Schnellspanner: Schnellspanner sind als Waagerecht- und Senkrecht-Schnellspanner erhältlich. Sie sind beim Bohren, Schleifen oder Schweißen leicht zu bedienen und zuverlässig in der Anwendung. Schnellspannzwingen nutzen die Funktionsweise gewöhnlicher Zwingen, lassen sich aber mit einer Hand per Hebel fixieren und lösen. So können Arbeiten ohne die Hilfe einer zweiten Arbeitskraft erledigt werden.
Spannwerkzeuge bei WÜRTH online kaufen
Werkstücke zu fixieren, gelingt mit der Auswahl von WÜRTH in jeder Situation Ihres Arbeitsalltags. Sowohl für Zwingen, Schraubstöcke als auch für alle Arten von Spannern gibt es das passende Zubehör und Ersatzteile im Shop. Darüber hinaus enthält das Sortiment weitere Handwerkzeuge – vom Schraubenschlüssel über Schlagwerkzeug bis zur Zange – in hochwertiger Qualität. Statten Sie Ihren Betrieb mit den Produkten von WÜRTH in allen Bereichen professionell aus. Alle Produkte können Sie sich vor Ort in einer Filiale ansehen oder direkt online bestellen.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.