Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhandzwinge
Spannen, Öffnen und Spreizen mit nur einer Hand
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
Werkstücke sicherer spannen
- 150 kg Spannkraft
- Tiefe Backen mit Kreuznut
Exzellente und komfortable Griffgestaltung
- Aufgespritzter 2K-Griff
- Kein Umgreifen, z.B. zum Öffnen, notwendig
- Leichtes Lösen der Spannkraft
Spreizfunktion für mehr Universalität
Einfacher Umbau mit Schnellverstellung per Knopfdruck
Hohe Stabilität und lange Lebensdauer
Fest- und Gleitbügel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Abstandshalter für noch mehr Komfort
Stellen der Zwinge auf den Tisch möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!