Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhand-Montagewerkzeug Strong von VIKING ARM
Hochwertiges Einhand-Montagewerkzeug für den professionellen Handwerker
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Verbesserte Justiereinheit sorgt für noch Präzise Justierung von zahlreichen Anwendungen
- Schnelle und einfach Montage von schweren Objekten zum Heben, Senken und Verspannen
- Belastungsgrenze liegt bei 150 kg
- Hochwertiger schwarzer Kohlenstoffstahl sorgt für hohe Stabilität
Zum Heben, Senken und Verspannen von schweren Objekten
Es gibt zwei Optionen zum Absenken bzw. Entspannen des Spannwerkzeugs.
Mit dem betätigen des linken Hebels werden Objekte millimetergenau abgesenkt, der rechte Hebel dient zur kompletten Freigabe.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!