Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türfutterstrebe
Die Türfutterstrebe fixiert und stützt das Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfugen exakt und schonend.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Es entfällt das umständliche Ausrichten mit Beilagen, Keilen oder Sprießen
- Auch bei ungleichem Innendruck des Schaums ist ein Verdrehen nicht mehr möglich
Pro Tür werden zwei Streben gesetzt, eine auf Schlosshöhe und die zweite auf Höhe der unteren Angel. Die flache Spannplatte an der Klemmvorrichtung fixiert die Tür futterstrebe auch in den Nuten des Futters. Mit den seitlichen Flügelschrauben kann gegen die Wand abgestützt und ausgerichtet werden. Die aufgedruckte Skala erleichtert die Einstellung auf das Futtermaß. Die Türstreben können schon in der Werkstatt befestigt werden. So wird das Türfutter sicher zur Baustelle transportiert.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!