In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Sehr vielseitiger Premium-Schleiftopf mit extrem hoher Abtragsgeschwindigkeit, sehr hoher Standzeit. Für ein sehr gutes Oberflächenergebnis, dank neuartigem Wellensegment mit „Duo-Bindung“.
Extrem vielseitiger Premium-Schleiftopf mit sehr hoher Standzeit, insbesondere für Finisharbeiten
Premium-Schleiftopf mit sehr hoher Abtragsgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit, insbesondere für abrasive Materialien.
Sehr vielseitiger, kostengünstiger Schleiftopf mit guter Abtragsgeschwindigkeit, guter Standzeit und für ein gutes Oberflächenergebnis.
Sehr vielseitiger, kostengünstiger Schleiftopf mit guter Standzeit, insbesondere für Finisharbeiten.
Kostengünstiger Schleiftopf mit guter Abtragsgeschwindigkeit und guter Standzeit.
mit Innengewinde M14 zum direkten Aufspannen der Diamant-Schleiftöpfe mit Bohrung 22,23 mm auf die Maschinenspindel
Problemlöser zum optimalen Entfernen von z.B. Epoydharz-Klebstoffresten, allen gängigen Teppichklebern
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°
Schleifscheibe Useit® Superpad Holz
Zylindersäge HSS Bi-Metall Longlife & Speed HSCo8
Trockenschleifpapier-Scheibe Holz KP perfect
Trockenschleifpapier-Rolle Holz KP perfect
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW
Schweißpunktfräser
Schweißpunktbohrer HSCO