Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylindersäge HSSCo8 Bi-Metall Longlife & Speed

Für Stahl und Edelstahl entwickelt: extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl-Vollmaterial

Artikelbeschreibung lesen

In 53 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Extrem schneller Sägefortschritt bei geringem Kraftaufwand, durch die neu entwickelte Zahnform

  • Hohe Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit, ermöglicht durch die stabile Grundplatte mit mehr Gewindegängen

  • Sehr ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm

  • Hohe Standzeit und zuverlässige Schnittleistung, dank Kombi‑Varioverzahnung aus M42‑Bimetall (8 % Kobalt)
Hinweis
  • Unbedingt Drehzahlwerte einhalten. Zu hohe Drehzahlen machen die Zähne stumpf und die Zylindersäge somit unbrauchbar

  • Bei häufigem Einsatz in Stahl und Edelstahl empfehlen wir unsere HW-bestückten Lochsägen

  • Nicht geeignet für Dünnbleche