Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamantschleiftopf Abrasiv
Kostengünstiger Schleiftopf mit guter Abtragsgeschwindigkeit und guter Standzeit.
- Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Oberflächengüte/Finish (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Problemlöser (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
- Durchmesser: 125 mm
- Segmenthöhe: 5,5 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Drehzahl max.: 12250 U/min
- Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
Hohe Abtragsgeschwindigkeit und ein optimales Oberflächenergebnis
Weiterentwicklung des für Schleiftöpfe bewährten T-Segmentes.
Sehr gute Staubabsaugung
Kombination aus speziellem, offenen Trägerkörper und T-Segment.
Schleift nahezu alle abrasiven Betonarten, Kalksandstein und andere abrasive Materialien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!