Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamantschleiftopf Longlife & Speed Hartmaterial
Sehr vielseitiger Premium-Schleiftopf mit extrem hoher Abtragsgeschwindigkeit, sehr hoher Standzeit. Für ein sehr gutes Oberflächenergebnis, dank neuartigem Wellensegment mit „Duo-Bindung“.
- Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
- Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Oberflächengüte/Finish (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
- Problemlöser (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
- Segmenthöhe: 5,5 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
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
Deutlich schnelleres, effizienteres Arbeiten
Spezielles Wellensegment ("Duo Bindung“) mit Doppelfunktion: Finish und Abtrag.
Optimale Staubabsaugung
Durch Kombination aus speziellem Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen und Wellensegment.
Einer für alles
Schleift nahezu alle Beton- und Stein-Materialien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!