Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamantschleiftopf Turbo
Sehr vielseitiger, kostengünstiger Schleiftopf mit guter Standzeit, insbesondere für Finisharbeiten.
- Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Oberflächengüte/Finish (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
- Problemlöser (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
- Durchmesser: 125 mm
- Segmenthöhe: 5,5 mm
- Bohrung: 22,23 mm
- Drehzahl max.: 12250 U/min
- Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
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
Hohe Standzeit und verbessertes Oberflächenergebnis
Weiterentwicklung des klassischen geschlossenen Schleifrandes.
Gute Absaugung
Durch große Öffnungen im Trägerkörper.
Schleift nahezu alle gängigen Materialien
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!