Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Diamantschleiftopf Longlife & Speed Abrasiv
Diamantschleiftopf Longlife & Speed Abrasiv - 1
Diamantschleiftopf Longlife & Speed Abrasiv - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamantschleiftopf Longlife & Speed Abrasiv

Premium-Schleiftopf mit sehr hoher Abtragsgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit, insbesondere für abrasive Materialien.

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Oberflächengüte/Finish (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Problemlöser (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Durchmesser: 125 mm
  • Segmenthöhe: 5,5 mm
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Drehzahl max.: 12250 U/min
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
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
Schnelles, kostenoptimiertes Arbeiten


Spezielles Wellensegment ("Spezial-Bindung") mit optimierter Lebensdauer speziell entwickelt für abrasive Materialien.



Optimale Staubabsaugung


Kombination aus speziellem Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen und Wellensegment.