Professionell mischen und anrühren: Rührwerke und Rühraufsätze von WÜRTH
Für Maler, Fliesenleger, Maurer und Trockenbauer unverzichtbar: ein leistungsstarkes Rührwerk, mit dem sich Bau- und Dichtstoffe, Fliesenkleber , Farben und Lacke schnell und effektiv anmischen lassen. Ganz gleich, ob man ein elektrisches Rührwerk mit auf die Baustelle nimmt oder einen Rührkorb plus Bohrmaschine für gelegentliche Mischaufgaben dabei hat – bei WÜRTH finden Profis das passende Werkzeug für jeden Arbeitseinsatz. Lesen Sie hier mehr über Rührwerke und die verschiedenen Modelle, die im WÜRTH Online-Shop erhältlich sind.
Pulverige, klebrige und zähe Materialien schnell und effektiv gemischt
Rührwerke werden in zwei verschiedenen Versionen angeboten: Zum einen gibt es Rührkörbe , die sich auf die Maschinenaufnahmen verschiedener Bohrmaschinen aufsetzen lassen. Die Bohrmaschine dient als Antrieb für den Rühraufsatz und sollte über eine entsprechende Leistung verfügen. Die zweite Variante sind elektrische Rührwerke mit eigenem Antrieb. Diese Rührwerke bieten den Vorteil, dass der Elektromotor speziell auf die hohen Leistungsanforderungen beim Mischen zäher Materialien ausgelegt ist. Die großen Handgriffe erleichtern zudem das Durchmischen größerer Materialmengen. Wie bei der Bohrmaschine lassen sich auch beim Rührwerk verschiedene Rührkörbe verwenden, sodass die Maschine allen Mischaufgaben gewachsen ist. Obgleich sich professionelle Handwerker eher auf ein elektrisches Rührwerk verlassen, ist es durchaus sinnvoll, auch ein paar Rührkörbe zu haben, die auf die Maschinenaufnahme der Elektro-Bohrmaschine passen – als platzsparende Alternative für unterwegs oder wenn kleinere Mengen Material angerührt werden sollen.
Rührkörbe und Rührwerke von WÜRTH – worauf sollte man achten?
Leistung: Eine gute Maschinenleistung ist notwendig, um auch größere Materialmengen und sehr zähe Materialien effektiv durchzuarbeiten. WÜRTH Rührwerke kommen mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 1.400 W selbst mit schwierigsten Materialien zurecht. Wird eine Bohrmaschine verwendet, sollte sie ebenfalls die nötige Leistung bringen, wie z. B. der WÜRTH Bohrschrauber BS 13-SEC Power.
Form des Rührkorbs: Die Form des Rührkorbs sollte passend zum jeweiligen Material gewählt werden. WÜRTH bietet Rührkörbe für Farben und Lacke, zum Mischen von Zement und Putz oder Rührwerke für zähe und klebrige Materialien – natürlich jeweils passend zu den unterschiedlichen Maschinenaufnahmen.
Maschinenaufnahme: WÜRTH Rührkörbe sind mit den gängigen Maschinenaufnahmen M14, SW8 mm sowie SW 10 mm erhältlich. Idealerweise hat das verwendete Rührwerk die gleiche Maschinenaufnahme wie der bevorzugte Bohrschrauber, sodass die verschiedenen Rührkörbe auf beiden Geräten eingesetzt werden können.
Rührwerke, Elektrowerkzeuge und Werkzeugzubehör online bei WÜRTH
WÜRTH bietet ein umfassendes Produktsortiment für Handwerks- und Bauprofis – dazu gehören neben Elektromaschinen und Handwerkzeugen selbstverständlich auch eine große Auswahl Arbeitsmaterialien und Baubedarf von der Mörtelmulde bis hin zum Farbeimer. Verlassen Sie sich auf die bewährte WÜRTH-Qualität und bestellen Sie Ihren kompletten Werkstatt- und Baustellenbedarf online bei WÜRTH.
Nah. Näher. Würth!
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen!
Schnelle Hilfe
Telefonisch bestellen
Montags bis Freitags von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400
*Nicht an gesetzl. Feiertagen
Würth Serviceangebot
Beratung vor Ort
Über 125.000 Produkte
Schnelle Lieferung
Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Niederlassung
Services für Ihre Anwendung
Würth ist immer in Ihrer Nähe
Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Niederlassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.