Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Schrauber AS 4 RW EDITION
Handlich und zugleich kräftiger Akku-Schrauber mit fünf Drehmomenteinstellungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- ¼ Zoll Bit Aufnahme und einfache Handhabung durch die „Push&Go“ Funktion
- Zweifache Einschaltmöglichkeit durch Anpressen des Gerätes oder separatem Ein-Schalter
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht ermöglicht Arbeiten in den verschiedensten Positionen
- Mechanische Kupplung mit 5 Drehmomenteinstellungen und Maximalleistungsmodus ermöglicht präzises Arbeiten je Schraubengröße
- Elektronische Bremse stoppt den Motor sofort bei Deaktivierung des Schraubers und vermeidet somit ein Überdrehen des Schraubenkopfes
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!