Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rührwerk RW 1010
Rührwerk RW 1010 - 1
Rührwerk RW 1010 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rührwerk RW 1010

Das 1.010 Watt starke und kompakte Rührwerk ist mit dem passenden Rührkorb für vielfältige Mischaufgaben bis max. 40 Liter Mischvolumen bestens geeignet.
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
Stufenlos regelbare Geschwindigkeit


Gasgebeelektronik für sanfte Kraftentfaltung



Ergonomische Bauform


  • Ergonomisch geformte Handgriffe

  • Geringes Gewicht

  • Griffposition ist um 50 mm angehoben, für ermüdungsarmes Arbeiten


Schutz vor unbeabsichtigtem Maschinenanlauf


Einschaltsperre



Erhöhte Lebensdauer


Durch selbstabschaltende Kohlebürsten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.