Rührkorb R II

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rührkorb R II

Für zähe und klebrige Materialien

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Korbdurchmesser Rührgutmenge min./max. Passend für Maschinenaufn... Anzahl VE
Preis/VE
071395 113
590 mm 140 mm 25-35 kg M14
1 St.
071395 110
400 mm 90 mm 5-10 kg SW8 mm
1 St.
071395 112
590 mm 120 mm 15-25 kg SW10 mm
1 St.
071395 111
590 mm 120 mm 15-25 kg M14
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
Mischwirkung:


Von unten nach oben