Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 2
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 3
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 4
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Bohrschrauber ABS 18 COMPACT M-CUBE

Kompakter, kraftvoller, bürstenloser Akku-Bohrschrauber für mittelschwere Schraub- und Bohrarbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kontinuierliche Überwachung des Motors, da die elektronische Motorschutzfunktion den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig ausschaltet

  • Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven und hoher Lebensdauer, hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve

  • Die LED-Leuchte am Akkusockel sorgt für einen gut ausgeleuchteten Arbeitsbereich

  • Angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten dank der sehr kompakten und ergonomischen Bauform mit geringem Gewicht


Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet



✔ WÜRTH M-CUBE-Akku-System



✘ CV-Akku-System

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.