Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Metall Schwerlastdübel mechanisch

Schwerlastdübel (bzw. Schwerlastanker, Fixanker oder Eischlagdübel) aus Metall verankern schwere Gegenstände in Beton, Stein und anderen harten Oberflächen. Die Dübel bestehen aus robusten Materialien wie Stahl oder Edelstahl und haben eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität. Sie werden beispielsweise in der Baubranche für die Befestigung von Regalen, Maschinen, Rohren, Kabeltrassen und Belüftungssystemen verwendet. Bei Würth finden Sie eine breite Palette an einfach montierbaren Fixankern (aber z. B. auch Betonschrauben, Schraubanker und Schwerlastanker) mit hoher Tragfähigkeit für verschiedene Anwendungen.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Metall Schwerlastdübel mechanisch

Hochwertige Schwerlastdübel zur Befestigung von schweren Lasten an Decke, Wand und Boden

Die hochwertigen Schwerlastdübel von Würth sind die ideale Lösung für die sichere Befestigung schwerer Lasten an Decke, Wand und Boden. Sie bieten zuverlässige Stabilität und eignen sich perfekt für Beton, Mauerwerk, Stein und weitere Untergründe. Mit unserer breiten Palette an Schwerlastdübeln können Sie sich auf eine sichere Befestigung verlassen, unabhängig von Ihrem Projekt und den spezifischen Anforderungen des Untergrunds. Übrigens werden viele unterschiedliche Begriffe im Zusammenhang mit Schwerlastdübel verwendet: Einschlagdübel, Fixanker, Bolzenanker und Schwerlastanker.

Einschlagdübel für Beton, Mauerwerk und Stein

Zusammen mit unseren Schlagdübeln, sind Einschlagdübel die erste Wahl für die Befestigung in Beton, Mauerwerk und Stein. Sie bieten eine schnelle und einfache Installation und garantieren dabei die erforderliche Stabilität. Unsere hochwertigen Einschlagdübel sind perfekt für Ihre Projekte, bei denen Zeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.

Fixanker und Bolzenanker für gerissenen und umgerissenen Beton

Schwerlastdübel (bzw. Fixanker oder Bolzenanker) werden in der Regel mit Hilfe von Schlagbohrmaschinen und speziellen Dübelsetzwerkzeugen für Fixanker installiert. Zuerst wird ein Loch in den Beton gebohrt, das etwas größer ist als der Durchmesser des Dübels. Das Loch wird nach dem Bohren gesäubert, der Dübel wird in das Loch eingesetzt und die Schraube oder das Gewinde wird in den Dübel gedreht. Beim Eindrehen dehnt sich der Dübel in den Beton aus und erzeugt so eine sichere Verankerung. Diese Arbeitsschritte sind bei ungerissenem Beton ausreichend, da die Zugfestigkeit des Materials genügt, um die Lasten zu tragen. Wenn sich aber z. B. aufgrund von Volumen- oder Temperaturänderungen Risse im Beton bilden, ist die Befestigung von Schwerlastankern etwas komplexer, da die Risse die Festigkeit des Materials beeinträchtigen können. Zunächst sollten Risse im Beton gründlich untersucht werden, um ihren Verlauf und ihre Größe festzustellen. Wenn Risse vorhanden sind, sollten sie in der Regel nicht überbrückt werden. Stattdessen sollte der Dübel so platziert werden, dass er den Riss nicht direkt durchquert. Wenn Risse in der Nähe der geplanten Verankerungsstelle vorhanden sind, sollten längere Schwerlastdübel verwendet werden, um sicherzustellen, dass sie tief genug im Beton verankert sind.

Im Würth Online-Shop finden Sie z. B. folgende Schwerlastdübel, die sowohl für ungerissenen als auch für gerissenen Beton geeignet sind:

  • Fixanker W-FAZ Stahl verzinkt
  • Fixanker W-FAZ/A4
  • Einschlagdübel W-ED/S
  • Fixanker W-FAZ-IG Durchsteckmontage Stahl verzinkt
  • Fixanker W-FAZ-IG Durchsteckmontage Edelstahl A4

Die meisten Schwerlastanker aus dem Würth Online-Shop sind sowohl für ungerissenen als auch für gerissenen Beton hervorragend geeignet und haben eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Genauere Informationen zur Beschaffenheit der einzelnen Schwerlastankervarianten und ihren Anwendungsgebieten erhalten Sie auf den jeweiligen Produktseiten. Außerdem haben wir ausführliche Informationen zur Zulassung der Schwerlastbefestigungen von Würth für Sie zusammengestellt.

Schwerlastanker für den Geländerbau und für Stahlbaukonstruktionen

Unsere Schwerlastanker sind unverzichtbare Komponenten für den Geländerbau und Stahlbaukonstruktionen. Sie bieten die nötige Tragfähigkeit und Sicherheit, um selbst die anspruchsvollsten Konstruktionen zu realisieren. Verlassen Sie sich auf unsere hochwertigen Schwerlastanker, um Ihre Projekte sicher und zuverlässig umzusetzen.

Schraubdübel und Betonschrauben für mittlere und hohe Traglasten

Betonschrauben (bzw. Betonschrauben mit Innengewinde) sind die optimale Wahl für mittlere Traglasten. Sie sind in der Regel einfacher zu installieren als Schwerlastdübel, erfordern oft kein vorheriges Bohren eines Lochs und sind selbstbohrend. Im Gegensatz zu Schwerlastdübeln benötigen Betonschrauben in der Regel keine zusätzlichen Dübel. Dies kann die Installationskosten senken und den Bedarf an zusätzlichen Materialien minimieren. Sie eignen sich gut für mittelschwere Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Befestigung in festen Materialien erforderlich ist, jedoch keine extremen Lasten getragen werden müssen.

Schwerlastdübel mit Öse zur Befestigung schwerer Gegenstände

Schwerlastanker mit Öse werden normalerweise in das Material, beispielsweise Beton, eingeschraubt oder eingeschlagen und bieten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung zwischen den Befestigungspunkten und dem Untergrundmaterial. Diese Art von Anker wird oft verwendet, um schwere Gegenstände wie Maschinen, Stahlträger, Geländer oder Rohrleitungen sicher zu befestigen. Er dient als Befestigungspunkt für Hebevorrichtungen oder Sicherungsseile. Im Würth Online-Shop finden Sie einen hochwertigen Schwerlastanker mit Öse aus verzinktem Stahl für die Anwendung in ungerissenem Beton.

Weitere Dübel und professionelle Befestigungssysteme im Sortiment von Würth

Neben unseren hochwertigen Schwerlastankern und Ankerlösungen bieten wir eine breite Palette weiterer Dübel und professioneller Befestigungssysteme. Im Würth Online-Shop finden Sie z. B. auch:

Bei Würth finden Sie stets die passende Lösung für Ihre Befestigungsanforderungen. Vertrauen Sie auf unsere Qualität und Expertise, um Ihre Projekte erfolgreich umzusetzen.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.